GODKJENT LEVERANDØR ES236P5B5 GP Utility Cart Stål 42 Lx25 B 1200 Lb. | AD8BJV 4HTN7

APPROVED VENDOR ES236P5B5 GP Bruksvogn Stål 42 Lx25 B 1200 Lb.

På lager
Vare: AD8BJV Modell: ES236P5B5 GPKryssref: 4HTN7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset ergonomisk verktøyvogn
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.8"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller25 "
FinishPulverlakk
Måler12
Handleergonomisk
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde40 "
Total lengde42 "
Samlet bredde25 "
Hyllelengde36 "
HyllestilLippet
HylletypeLeppet kant
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.HjulbreddeTotal lengdeHyllelengdePris
GODKJENT LEVERANDØR ES248-P5-B5 GP Bruksvogn Stål 54 Lx25 B 1200 Lb. | AD8BJW 4HTP2 ES248-P5-B5 GP5"1.25 "54 "48 "6 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ES236P5B5 GP Bruksvogn Stål 42 Lx25 B 1200 Lb.
6 102 NOK / enhet