GRAINGER RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 Utstyrsvogn 2400 Lb stål 66 tommer | AG7ARD 49Y163

GRAINGER RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 Utility Cart 2400 Lb Stål 66 Tommer

På lager
Vare: AG7ARD Modell: RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95Kryssref: 49Y163

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 965 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Kapasitet per hylle1200 lb.
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller27 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleTubular
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1-1 / 2 "topp og bunn
Lastekapasitet2400 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde39.25 "
Total lengde66 "
Samlet bredde30.5 "
Hyllelengde60 "
HyllestilLippet
HylletypeLepper opp
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 100.8
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030

Produktvarianter

ProduktModellLeppehøydeKapasitet per hylleCaster Dia.LastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
GRAINGER RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 Utility Cart 2400 Lb Steel 42 inch | AG7ARA 49Y160 RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-951-1 / 2 "topp og bunn1200 lb.6"2400 lb.239.25 "42 "24.5 "7 360 NOK
GRAINGER EAS-1836-95 Utstyrsvogn 1200 Lb stål 41-3 / 4 tommer | AG7ARF 49Y165 EAS-1836-951-1 / 2 "topp og bunn600 lb.5"1200 lbs.236 "41.75 "18 "5 405 NOK
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-95 Utility Cart 3600 Lb Steel 54 inch | AG7ATH 49Y190 RSCE-2448-2-3.6K-951-1 / 2 "topp og bunn1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "24.25 "9 103 NOK
GRAINGER RSCE-3048-2-3.6K-95 Utstyrsvogn 3600 Lb stål 54 tommer | AG7ATJ 49Y191 RSCE-3048-2-3.6K-951-1 / 2 "topp og bunn1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "30.25 "9 293 NOK
GRAINGER RSCE-3060-2-3.6K-95 Utility Cart 3600 Lb Steel 66 inch | AG7ATK 49Y192 RSCE-3060-2-3.6K-951-1 / 2 "topp og bunn1300 lb.6"3600 lb.243.75 "66 "30.25 "10 695 NOK
GRAINGER RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 Utility Cart 3600 Lb Steel 54 inch | AG7ATM 49Y194 RSCE-2448-2-3.6K-TLD-951-1 / 2 "topp og bunn1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "24.25 "9 336 NOK
GRAINGER 3SLT-2436-2K-95 Utility Cart 2000 Lb Steel 42 inch | AG7ATQ 49Y199 3SLT-2436-2K-951-1 / 2 "topp og bunn2000 lb.6"2000 lb.141.25 "42 "24.25 "9 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 Utility Cart 2400 Lb Stål 66 Tommer
9 965 NOK / enhet