ENM Timemåler

filtre

StilModellDybdepasserLengdeTilbakestill typeSpenningPris (eks. mva)
AT1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Eksternt signal4.5 til 28 VDC344NOK
AT1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Kan ikke tilbakestilles115 VAC349NOK
ENM -

Timeteller Elektrisk

StilModellTemp. OmrådeOmgivelsestemp. OmrådeVis enheterTerminaltypeTimer RangeSpenningpasserHzPris (eks. mva)
AT51E52-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" Åpning60414NOK
BT50B52-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2.0" diameter åpning60370NOK
BT50B4-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.924 VAC2.0" diameter åpning60388NOK
CT50A52-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2.0" diameter åpning60418NOK
DT50A5279-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2" diameter åpning50/60416NOK
CT40A45-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.910 til 80 VDC2.0" diameter åpning-423NOK
CT50A4-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,99924 VAC2.0" diameter åpning60393NOK
DT50A479-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.924 VAC2.0" diameter åpning60502NOK
ET55A2A5 til 122 F5 til 122 FTimer og hundredeler19 "ledninger0 til 99,999.9120 VAC2.22" diameter åpning601 318NOK
ENM -

Timeteller Lcd

StilModellpasserHzLengdeTilbakestill typeSpenningPris (eks. mva)
AT1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Kan ikke tilbakestilles115 VAC440NOK
AT1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Eksternt signal4.5 til 28 VDC344NOK
BT1161BB2.0" diameter åpning--Eksternt signal4.5 til 28 VDC361NOK
BT1160EB2.0" diameter åpning60-Kan ikke tilbakestilles115 VAC455NOK
BT1160FB2.0" diameter åpning50-Kan ikke tilbakestilles230 VAC416NOK
ENM -

Timemåler

StilModellMaterialeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeNEMA-vurderingAntall sifreTilbakestill typeTemp. OmrådeTerminaltypePris (eks. mva)
AT40B45ABS-22 til 149 F--6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade382NOK
BT41D45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade385NOK
CT54C1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-552NOK
DT54D1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-635NOK
ET39AAABS-22 til 149 F--6Eksternt signal-22 til 149 FLedninger956NOK
FT51E4ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade379NOK
FT41E45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade383NOK
GL6CABS15 til 140 F1.2 "47Ekstern signal eller trykknapp15 til 140 FBlokker1 188NOK
HT40A4507Lexan-40 til 185 F-6, 6P6Kan ikke tilbakestilles-40 til 185 FSpade480NOK
IT55A2Bpolykarbonat-13 til 158 F2.69 "4X6Push Button-13 til 158 F19 "ledninger1 465NOK
JT55B2Apolykarbonat5 til 122 F--6Kan ikke tilbakestilles5 til 122 F19 "ledninger1 318NOK
StilModellpasserSpenningPris (eks. mva)
AT51D41.45 "X 0.95"24 VAC436NOK
AT51D521.45 "X 0.95" Åpning115 / 230 VAC370NOK
StilModellSpenningPris (eks. mva)
ATB44B65A4.5 til 60 VAC / DC423NOK
ATB44B69A115 til 265 VAC / DC341NOK
ENM -

Timetellere

StilModellTimer RangeSpenningPris (eks. mva)
APT1210G00 til 99,999.980-265 VAC1 988NOK
BPT1210F00-99, 99910-40 VDC1 501NOK
ENM -

Motortimeteller Lcd rektangulært

ModellSakPris (eks. mva)
MT101RAC2YXL1 247 NOK
ENM -

Timeteller LCD Overflatemontering Rektangulært

ModellSakPris (eks. mva)
PT15E2AC2YWQ540NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?