ASCO VALVES Drivstoffolje og gassventiler

Kontroller strømmen av drivstoffgass, flytende propan og alle grader av fyringsolje som brukes i industrielle ovner, ovner, ovner, forbrenningsovner, brennere og kjeler. Tilgjengelig i 2-veis normalt lukket, normalt åpen, manuell tilbakestilling og 3-veis avledningsvarianter

filtre

ASCO VALVES -

Luft og drivstoffgass magnetventil

Magnetventiler er elektromekanisk styrte ventiler som brukes til å regulere luft og væskestrøm. Disse ventilene kommer i flere designvarianter, avhengig av antall porter og væskebaner. ASCO produserer et bredt spekter av luft- og drivstoff-magnetventiler som er tilgjengelige i 2-veis normalt lukket, normalt åpen, manuell tilbakestilling og 3-veis avvik. ASCO magnetventiler er EN 161 godkjent og fungerer effektivt i et omgivelsestemperaturområde på 32 - 125 grader Fahrenheit. ASCOs luftdrevne magnetventiler bruker trykkluft eller vannkilde for å forskyve ventilen og kan håndtere væsker med temperaturer opp til 200 grader Fahrenheit. Disse ASCO-ventilene er designet for å gi smurt luft lang levetid

StilModellMaks. Væsketemp.Omgivelsestemp. OmrådeBtuHNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A8215G020104 Grader F32 grader til 104 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "2 941NOK
A8215G030104 Grader F32 grader til 104 grader F247,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "3 006NOK
BEF8215G030104 Grader F32 grader til 104 grader F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "4 745NOK
C8215G020B125 Grader F32 grader til 125 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "3 282NOK
C8215C053125 Grader F32 grader til 125 grader F1,191,75011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "7 995NOK
DSC8215B050125 Grader F32 grader til 125 grader F1,119,0001, 2, 3, 3s, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "5 915NOK
DSC8215B070125 Grader F32 grader til 125 grader F1,900,0001, 2, 3, 3s, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "6 890NOK
ESC8215G020125 Grader F32 grader til 125 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "3 217NOK
FEF8215B060125 Grader F32 grader til 125 grader F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "8 287NOK
FEF8215C053125 Grader F32 grader til 125 grader F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "11 018NOK
C8215A090 CSA125 Grader F32 grader til 125 grader F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "14 294NOK
C8215C063125 Grader F32 grader til 125 grader F1,793,25011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 100NOK
G8215G030B125 Grader F32 grader til 125 grader F247,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "3 575NOK
BEF8215B070125 Grader F32 grader til 125 grader F1,900,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 035NOK
C8215C083125 Grader F32 grader til 125 grader F3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "12 935NOK
H8215G023125 Grader F32 grader til 125 grader F206,2501, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4.437 "2.75 "2.375 "4 842NOK
BEF8215G020125 Grader F32 grader til 125 grader F238,5007, 93 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "4 712NOK
IEF8215G033125 Grader F32 grader til 125 grader F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "6 630NOK
ASCO VALVES -

Drivstoffgass magnetventil med testport

StilModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeBtuHÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
AJB8214037CSA1-40 grader til 125 grader F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "7 150NOK
BSV311A02N6CF51, 2, 3, 3s, 4, 4x-40 grader til 175 grader F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "2 616NOK
C8214G0231, 2, 3, 3s, 4, 4x32 grader til 125 grader F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "4 680NOK
D8040G0231, 2, 3, 3s, 4, 4x-40 grader til 125 grader F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "2 730NOK
ASCO VALVES -

Drivstoffgass magnetventil

StilModellMaks. Væsketemp.Omgivelsestemp. OmrådeBtuHÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A8030G069125 Grader F32 grader til 125 grader F151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "3 444NOK
B8210G075125 Grader F32 grader til 125 grader F281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "3 705NOK
CSC8210G035180 Grader F32 grader til 125 grader F295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "4 745NOK
CSC8210G034180 Grader F32 grader til 125 grader F188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "4 647NOK
DU8256A091V180 Grader F-22 grader til 140 grader F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "1 050NOK
E8210G035V180 Grader F32 grader til 125 grader F295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "5 135NOK
ASCO VALVES -

Drivstoffolje magnetventil Nc 1/2 messing

ModellSakPris (eks. mva)
8266D069VAD7HHP6 305 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?