SHIMPO Force målere

filtre

StilModellMaks. KapasitetOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
AFG-70021.1 lbf1.1 kg0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf9 744NOK
AFG-70032.2 lbf2.2 kg1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf9 891NOK
AFG-70044.4 lbf4.4 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf9 891NOK
AFG-700511 lbf11 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf8 237NOK
AFG-700622 lbf22 kg0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf8 781NOK
AFG-700744 lbf44 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf9 282NOK
AFG-7008110 lbf110 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf8 896NOK
AFG-7009220 lbf220 kg0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf9 813NOK
SHIMPO -

Usb for digital kraftmåler

StilModellMaks. KapasitetOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
AFGV-500HXY500 lb.500 lb., 250 kg, 2500 N0.1 pund, 0.1 kg, 1 N14 649NOK
BFGV-1000HXY1000 lb.1,000 lb., 453.6 kg, 4448 N0.1 lb., 0.1 kg, 1 N22 442NOK
SHIMPO -

Force målere

StilModellSakPris (eks. mva)
AFG-3005Digital kraftmåler4 387NOK
AFG-3007Digital kraftmåler4 453NOK
AFG-3009Digital kraftmåler6 571NOK
AFG-3006Digital kraftmåler4 496NOK
AFG-3008Digital kraftmåler5 314NOK
AFG-3003Digital kraftmåler4 470NOK
BMFD-06Mekanisk kraftmåler2 653NOK
BMFD-02Mekanisk kraftmåler3 230NOK
BMFD-04Mekanisk kraftmåler3 216NOK
BMFD-05Mekanisk kraftmåler2 636NOK
BMFD-03Mekanisk kraftmåler2 649NOK
SHIMPO -

Digitale dreiemomentmålere

StilModellOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
AFG-7000T-1--20 868NOK
AFG-7000T-2--20 584NOK
AFG-7000T-3--22 263NOK
BTNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.-in.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.17 062NOK
BTNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.-in.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.17 062NOK
BTNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.-in.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.-in.17 062NOK
BTNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.17 062NOK
StilModellStrømkildeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
AFGE-500HXYAC-adapter/lader0 til 500 lbs.0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N12 548NOK
AFGE-100XYAC-adapter/lader0 til 100 lbs.0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N8 234NOK
AFGE-50XYAC-adapter/lader0 til 50 lbs.0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N8 234NOK
AFGE-1XYAC-adapter/lader0 til 1 lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N8 234NOK
AFGE-2XYAC-adapter/lader0 til 2 lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N8 234NOK
AFGE-5XYAC-adapter/lader0 til 5 lbs.0.001 kg, 0.001 kg, 0.01 N8 234NOK
AFGE-20XYAC-adapter/lader0 til 20 lbs.0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N8 234NOK
AFGE-200XYAC-adapter/lader0 til 200 lbs.0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N10 478NOK
AFGE-10XYAC-adapter/lader0 til 10 lbs.0.001 kg, 0.001 kg, 0.01 N8 234NOK
AFGE-0.5XYAC-adapter/lader0 til 0.5 lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N8 234NOK
AFGV-200XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader200 kg, 100 kg, 1000 N0.1 kg, 0.1 kg, 1 N15 729NOK
AFGV-20XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader20 kg, 10 kg 100 N0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N12 966NOK
AFGV-2XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N12 966NOK
AFGV-1XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N12 966NOK
AFGV-5XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader5 kg, 2 kg, 20 N0.001 kg, 0.001 kg, 0.01 N12 966NOK
AFGV-100XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader100 kg, 50 kg, 500 N0.1 kg, 0.01 kg, 0.1 N12 966NOK
AFGV-50XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader50 kg, 20 kg, 200 N0.01 kg, 0.01 kg, 0.1 N12 966NOK
AFGV-10XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader10 kg, 5 kg, 50 N0.01 kg, 0.001 kg, 0.01 N12 966NOK
AFGV-0.5XYOppladbart nikkelhydridbatteri eller strømadapter / lader8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N12 966NOK
SHIMPO -

Mekaniske kraftmålere

StilModellRingoppgraderingOmrådePris (eks. mva)
AMF-1KG0.005 kg1Kg6 059NOK
AMF-2KG0.01 kg2Kg6 059NOK
AMF-20.01 lb2 kg6 049NOK
AMF-3KG0.02 kg3Kg6 059NOK
AMF-5KG0.025 kg5Kg6 059NOK
AMF-50.025 lb5 kg6 049NOK
AMF-10KG0.05 kg10Kg6 059NOK
BMF-100.05 lb10 kg6 049NOK
AMF-20KG0.1 kg20Kg6 059NOK
AMF-200.1 lb20 kg6 049NOK
AMF-30KG0.2 kg30Kg6 059NOK
AMF-300.2 lb30 kg6 049NOK
AMF-1000.5 lb100 kg6 049NOK
AMF-50KG0.25 kg50Kg6 059NOK
AMF-500.25 lb50 kg6 049NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?