SHURTAPE Kanal- og tøybånd

Enkeltsidig tape med et sterkt, vannavstøtende lim som brukes til bandasjering, bunting, innpakning og lapping. Har høy strekkfasthet og temperatur, slitasje- og værbestandighet, samt utmerket tilpasningsevne med enhver overflate. Tilgjengelig i polyetylen-, akryl- og vinylbelegg

filtre

SHURTAPE -

VVS-tape

Shurtape HVAC-tape er utformet i henhold til UL 181A-P/B-FX-standarder og har et aggressivt akryllim som er egnet for tilkobling og forsegling av sømmer på skjøter, koblinger og kanalplater av glassfiber. Disse båndene danner lufttette bindinger innenfor et temperaturområde på -20 til 260 grader F og gir forbedret stabilitet ved ekstreme temperatursvingninger. De er tilgjengelige i 55 m og 110 m lengder på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også Shurtape gaffers bånd med en ekstra matt overflate som forhindrer lysrefleksjon.

StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetPris (eks. mva)
ADC 1812.8mil.38 oz./inAkrylSølvmetallisk / svart trykk110mMetallisert polypropylen-10 grader til 210 grader F30 pund / tommer344NOK
BDC 1812.8mil.38 oz./inAkrylSvart / hvitt-trykk110mpolypropylen-10 grader til 210 grader F30 pund / tommer323NOK
CLS 3002.85mil.35 oz./inAkrylSvart / hvitt-trykk55mStøpt propylenfilm-35 grader til 210 grader F37 pund / tommer168NOK
DPC 858 CA13.5mil.70 oz./inNaturgummi/syntetisk gummiblandingSilver Metallic / BlackPrint55mVanntett metallisert polyetylen50 grader til 212 grader F27 pund / tommer-
RFQ
SHURTAPE -

Duct Tape

Shurtape gaffatape er ideelle for sikring, reparasjon, bunting, søm, pakking, fargekoding og maskering. Disse tre-lags tapene har en vannavstøtende polyetylen-bakside laminert til en klutforsterkning og et aggressivt gummilim i bunnlaget for utmerket klebrighet, tilpasningsevne, holdekraft og temperaturmotstand. Merkets modeller i D5 154-serien har dobbeltbelagte adhesjonssider (malertape-lim på den ene siden for maskeringsjobber og gummilim på den andre for å holde beskyttende belegg sikkert); ideell for både tørre og våte bruksområder. Velg fra et omfattende utvalg av disse klut- og gaffatapene tilgjengelig i sølv, svart, naturlig / blå liner fargevarianter på Raptor Supplies.

StilModellStrekkfasthetAdhesjonsstyrkeAdhesiveTykkelseBreddeFARGEDiameterLengdePris (eks. mva)
APC 61021 pund / tommer56 oz./inGummi10mil.48mmSølv6.17 "55m4 856NOK
BDF 54525 pund / tommer45 oz./inNaturgummi/syntetisk gummiblanding13.5mil.48mmNaturlig / blå foring6.09 "33m10 566NOK
CPC 61827 pund / tommer55 oz./inNaturlig Gummi10mil.48mmSølv5.95 "55m219NOK
DPC 61827 pund / tommer55 oz./inNaturlig Gummi10mil.72mmSvart6.05 "55m6 059NOK
EPC 62127 pund / tommer62 oz./inGummi11mil.48mmSølv6.215 "55m7 572NOK
SHURTAPE -

Reparer bånd

StilModellVedheft til stålPliktvurderingForlengelseLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
APC 60964 oz./inStandard plikt23%55m200 ° F26 lbs./in.9 tusen238NOK
BPC 85770 oz./inHeavy Duty-60yd.212 ° F30 lbs./in.14 tusen556NOK
RFQ
CPC 657100 oz./inHeavy Duty15%60yd.200 ° F45 lbs./in.14.5 tusen389NOK
RFQ
SHURTAPE -

Generelle duct tape

Shurtape universal duct tape er ideelle for forsegling, søm, reparasjon, holde og vanntetting, så vel som for oppgaver i restaureringsindustrien. De har en ikke-refleks og vanntett bakside som passer komfortabelt rundt asymmetriske former og overflater for bedre håndteringsegenskaper. Disse gaffatapene er i stand til å tåle ekstremt kalde temperaturer og er tilgjengelige i 6, 7, 8 og 9 mils tykkelse alternativer.
For å tette endestykker på rustfrie stålrør og fargekodeobjekter, tilbyr vi også Shurtape spesielle gaffatape med en nukleær klutunderlag for utmerket holdekapasitet.

StilModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveStrekkfasthetTykkelseBreddeFARGEDiameterPris (eks. mva)
APC 009 OLV - 48mm x 55m--------198NOK
BPC 009 WHI-48mm x 55m-24 rls/cs--------156NOK
CPC 009 BLK-72mm x 55m-16 rls/cs--------249NOK
DPC 60032 grader til 200 grader F50 oz./inGummi22 pund / tommer9mil.72mmburgunder5.939 "4 140NOK
DPC 60032 grader til 200 grader F50 oz./inGummi22 pund / tommer9mil.72mmSvart5.939 "-
RFQ
EPC 46050 grader til 200 grader F46 oz./inNaturlig Gummi20 pund / tommer6mil.48mmSølv4.18 "110NOK
DPC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmHvit5.94 "-
RFQ
DPC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmGul5.94 "188NOK
DPC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmRød5.94 "187NOK
FPC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmOlive5.94 "-
RFQ
GPC 60050 grader til 200 grader F50 oz./inNaturlig Gummi22 pund / tommer9mil.48mmSølv5.94 "175NOK
HPC 46050 grader til 200 grader F46 oz./inNaturlig Gummi20 pund / tommer6mil.72mmSølv5.19 "2 485NOK
IPC 58950 grader til 200 grader F106 oz./inGummi18 pund / tommer7mil.48mmSølv5.211 "3 390NOK
JPC 59950 grader til 200 grader F131 oz./inGummi20 pund / tommer9mil.48mmSølv5.211 "3 570NOK
SHURTAPE -

Kanalbånd

Shurtape stucco duct tape er ideelle for å beskytte vindus- og dørrammer, samt for bunting, holding og skjøting. Disse gaffatapene er fulle av funksjoner som overlegen holdekraft, tilpasningsevne, UV-motstand, ren fjerning og enkel rivbarhet. De finnes i sølv, rød, blå, burgunder og grønn fargevarianter.
Raptor Supplies tilbyr også Shurtape dobbeltsidige bånd, med en bakside av vinylduk, egnet for applikasjoner som krever estetisk utseende sammen med strekkfasthet.

StilModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveStrekkfasthetTykkelsetypenFARGEDiameterPris (eks. mva)pk. Antall.
APC 619 FLO-48mm x 55m-24 rls/cs--------242NOK 1
BP- 672--------29 200NOK 24
CPC 009 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs--------198NOK 1
DPC 009 BRG - 72mm x 55m--------292NOK 1
ESF 682--------502NOK 1
FPC 009 RØD-72mm x 55m-16 rls/cs--------255NOK 1
GPC 618 BEI-72mm x 55m-16 rls/cs--------333NOK 1
HPC 618 YEL-48mm x 55m-24 rls/cs--------283NOK 1
IPC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs--------248NOK 1
BP- 672--------22 729NOK 16
JPC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs--------303NOK 1
KPC 618 BRG-72mm x 55m-16 rls/cs--------345NOK 1
LPC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs--------223NOK 1
MSF 682--------381NOK 1
NPC 009 RØD-48mm x 55m-24 rls/cs--------157NOK 1
OPC 62250 grader til 200 grader F60 oz./inGummi36 pund / tommer12.5mil.Duct TapeOlive6.542 "8 428NOK 1
PPC 66750 grader til 200 grader F50 oz./inNaturgummi/syntetisk gummiblanding22 pund / tommer9mil.-Rød46 "230NOK 1
OPC 622200 ° F60 oz./inGummi45 lbs./in.12.5 tusenDuct & Repair TapeSvart6.542 "8 399NOK 1
SHURTAPE -

Gaffers Tape

Shurtape Gaffers bånd brukes til å bunte og teipe ledninger, ledninger, lys eller rekvisitter i audio/visuelle, fjernsyns-, fotograferings-, messer, konvensjoner, gjestfrihet, teater og filmindustri. Disse enhetene har en vinylduk med sterkt lim for å gi utmerket strekkstyrke, maksimal motstand mot varme og enkel fjerning uten å skade eller etterlate limrester. Tapene som er lett å rive, forhindrer refleksjon av lys og tilpasser seg enkelt til et typisk scenegulv for å unngå å snuble og opprettholde den estetiske appellen til atmosfæren. Velg fra et bredt utvalg av disse industrielle Gaffer-tapene tilgjengelig i 24, 48 og 72 mm breddevarianter på Raptor Supplies.

StilModellFARGEDiameterMaterialeYtelse Temp.BreddePris (eks. mva)
AP- 628Svart6.068 "Bestrøket tøy50 grader til 180 grader F24mm14 659NOK
BP- 628Svart6.083 "Vinylbelagt klut50 grader til 180 grader F72mm11 893NOK
CP- 628brun6.071 "Vinylbelagt klut50 grader til 180 grader F48mm-
RFQ
DP- 628Grå6.071 "Vinylbelagt klut50 grader til 180 grader F48mm11 236NOK
AP- 628Grønn6.071 "Vinylbelagt klut50 grader til 180 grader F48mm12 359NOK
EP- 628Rød6.071 "Vinylbelagt klut50 grader til 200 grader F48mm13 269NOK
FP- 628Hvit6.071 "Vinylbelagt klut50 grader til 200 grader F48mm12 359NOK
AP- 628Gul6.071 "Bestrøket tøy50 grader til 180 grader F48mm12 361NOK
SHURTAPE -

Spesialtape

Shurtape spesialitet utendørs tøytape gir 14 dagers UV-motstand og vanntett bakside. De er enkle å rive i stykker og tillater ren fjerning etter bruk. Disse båndene er mye brukt for beskyttende maskering av ikke-malte overflater, inkludert aluminium, anodiserte metaller, stål og vinyl. Velg fra et bredt utvalg av spesialtape, tilgjengelig i gule og svarte farger Raptor Supplies. Vi selger også Shurtape VVS-bånd gir stabilitet selv under ekstreme temperatursvingninger (fra -20 til 260 ° F).

StilModellAdhesjonsstyrkeFARGEDiameterStrekkfasthetTykkelseBreddePris (eks. mva)
APC 62550 oz./inSvart6.669 "45 pund / tommer12.5mil.72mm10 729NOK
BPC 62358 oz./inGul6.495 "28 pund / tommer11.5mil.48mm6 611NOK
SHURTAPE -

Gipsveggstape 48 x 91.44m 9mil Hvit

ModellSakPris (eks. mva)
MJ 100AE8TKQ135NOK
SHURTAPE -

Gaffers Tape 96 x 55m 12 Mil Black - Pakke med 12

ModellSakPris (eks. mva)
P- 628AB7XHA-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?