Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURTAPE PC 609 kanal- og reparasjonstape, serie Pc 609, 60 Yd Imperial Tape Lengde | AG9WYH 22XN54 / 49JR07

SHURTAPE PC 609 kanal- og reparasjonstape, serie Pc 609, 60 Yd Imperial Tape Lengde

På lager
Vare: AG9WYH Modell: PC 609Kryssref: 22XN54 / 49JR07
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparer tape
Adhesjonsstyrke71 oz./in
Vedheft til stål64 oz./in
AdhesiveGummi
Lim TypeGummi
FARGESølv
Diameter6.123 "
PliktvurderingStandard plikt
Forlengelse23%
dannetEnsidig
KlasseIndustriell
Lengde55m
MaterialePolyetylenbelagt klut
Ytelse Temp.200 grader F
FormKontinuerlig rull
BåndfargeSvart
Tape bredde1 7 / 8 "
Strekkfasthet26 lbs./in.
Tykkelse9 tusen
typenDuct & Repair Tape
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6713
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellVedheft til stålPliktvurderingForlengelseLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris
SHURTAPE PC 657 kanal- og reparasjonstape, serie Pc 657, 60 Yd Imperial Tape Lengde | CH6RCD 49JR16 PC 657100 oz./inHeavy Duty15%60yd.200 grader F45 lbs./in.14.5 tusen389NOK
RFQ
SHURTAPE PC 857 kanal- og reparasjonstape, 60 Yard Imperial Tape Lengde | CH6RCE 49JR17 PC 85770 oz./inHeavy Duty-60yd.212 grader F30 lbs./in.14 tusen556NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE PC 609 kanal- og reparasjonstape, serie Pc 609, 60 Yd Imperial Tape Lengde
238NOK / enhet