Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURTAPE PC 657 kanal- og reparasjonstape, serie Pc 657, 60 Yd Imperial Tape Lengde | CH6RCD 49JR16

SHURTAPE PC 657 kanal- og reparasjonstape, serie Pc 657, 60 Yd Imperial Tape Lengde

På lager
Vare: CH6RCD Modell: PC 657Kryssref: 49JR16

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparer tape
Vedheft til stål100 oz./in
Lim TypeGummi
PliktvurderingHeavy Duty
Forlengelse15%
dannetEnsidig
Lengde60yd.
Ytelse Temp.200 grader F
FormKontinuerlig rull
BåndfargeSvart
Tape bredde1 7 / 8 "
Strekkfasthet45 lbs./in.
Tykkelse14.5 tusen
typenDuct & Repair Tape

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.053
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellVedheft til stålPliktvurderingForlengelseLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris
SHURTAPE PC 609 kanal- og reparasjonstape, serie Pc 609, 60 Yd Imperial Tape Lengde | AG9WYH 22XN54 / 49JR07 PC 60964 oz./inStandard plikt23%55m200 grader F26 lbs./in.9 tusen248NOK
SHURTAPE PC 857 kanal- og reparasjonstape, 60 Yard Imperial Tape Lengde | CH6RCE 49JR17 PC 85770 oz./inHeavy Duty-60yd.212 grader F30 lbs./in.14 tusen556NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE PC 657 kanal- og reparasjonstape, serie Pc 657, 60 Yd Imperial Tape Lengde
389NOK / enhet