SHURTAPE Reparer bånd


filtre
Vedheftsstyrke: 71 oz./in , Lim: Gummi , Farge: Sølv , Diameter: 6.123 " , Format: Ensidig , Karakter: Industriell , Materiale: Polyetylenbelagt klut , Form: Kontinuerlig rull , båndbredde: 1 7 / 8 " , Type: Duct & Repair Tape , Bredde: 48mm
StilModellVedheft til stålPliktvurderingForlengelseLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A
PC 609
64 oz./inStandard plikt23%55m200 ° F26 lbs./in.9 tusen238NOK
B
PC 857
70 oz./inHeavy Duty-60yd.212 ° F30 lbs./in.14 tusen556NOK
RFQ
C
PC 657
100 oz./inHeavy Duty15%60yd.200 ° F45 lbs./in.14.5 tusen389NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?