dollie

filtre

ORBIS -

Matservice Dolly

ORBIS matserveringsduker er ideelle for bruk med bakebrettsystemer for å øke hastigheten på forsendelsen og varetjenestene. Disse dukkene har svingbare trinsehjul i polypropylen som kan håndtere belastninger fra 400 til 500 lb og en konturprofil, med en perimeterleppe, for enkel håndtering. Utvalgte modeller (dukker) kommer også utstyrt med forsterkede tverrstivere for full støtte. Disse enhetene er tilgjengelige i plattformbredder fra 20.5 til 22.5 tommer.

StilModellLastekapasitetPlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
ANPL700 Dolly400 lb.6"26.5 "22.5 "1 128NOK
BNPL701 Dolly400 lb.6"27.5 "22.5 "921NOK
CNPL706 Dolly Black500 lb.5.75 "27.5 "20.5 "990NOK
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -

Dollys

StilModellPris (eks. mva)
AC2222A14-
RFQ
BC2220A142 573NOK
VESTIL -

PRRJ-serien pallestativ løftedokker

StilModellKapasitetCaster materialeHjulstørrelseAntall hjulPris (eks. mva)
APRRJ-10-D750 lbs.Gummi6 "x 1 1 / 4"29 664NOK
BPRRJ-DOL1000 lbs.Stål3 "x 1 1 / 4"33 421NOK
MARTIN SPROCKET -

Dolly og skjesett

StilModellPris (eks. mva)
ABD14T6 720NOK
ABD145 460NOK
B645K2 659NOK
GUARDIAN EQUIPMENT -

dollie

StilModellPris (eks. mva)
AG1562DLY3 349NOK
BAP250-1002 742NOK
RFQ
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -

Dukker for generell bruk

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A3691103Beholder Dolly1 624NOK 2
B34105703Dome1 555NOK 1
C34103403Lid1 463NOK 1
D3691003Trash2 634NOK 2
VESTIL -

HDOF Series Hardwood Dolies

StilModellSakHøydeKapasitetCaster materialeStatisk kapasitetBreddeHjulstørrelseDekkhøydePris (eks. mva)
AHDOF-1624-9-NMDolly-900 lbs.Poly på Poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "1 374NOK
RFQ
BHDOF-1624-12-NMDolly-1200 lbs.Poly på Poly1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "1 529NOK
RFQ
CHDOF-2436-12-NMDolly-1200 lbs.Poly på Poly1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "1 717NOK
RFQ
DHDOF-2436-9-NMDolly-900 lbs.Poly på Poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "1 558NOK
RFQ
EHDOF-1624-9Generelt formål Dolly5.5 "900 lbs.Hard gummi-16 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "1 436NOK
FHDOF-2436-12Generelt formål Dolly6.75 "1200 lbs.Hard gummi-24 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "1 673NOK
GHDOF-2436-9Generelt formål Dolly5.5 "900 lbs.Hard gummi-24 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "1 544NOK
HHDOF-1624-12Generelt formål Dolly6.75 "1200 lbs.Hard gummi-16 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "1 487NOK
VESTIL -

Spesialduker i LEG-serien

StilModellSakHøydeKapasitetHjulstørrelseMaks. Last Dia.BreddeDekkhøydeDeck lengdePris (eks. mva)
ALEG-D-12-4PKDolly-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "871NOK
RFQ
BLEG-D-4PKDolly-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "542NOK
RFQ
CLEG-DGenerelt formål Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "120NOK
DLEG-D-12Spesiell Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "306NOK
VESTIL -

VPRDO-serien støpte aluminiumsduker

StilModellKapasitetDybdeAntall hjulBreddePris (eks. mva)
AVPRDO-11500 lbs.4.5 "14.5 "1 173NOK
BVPRDO-6T3000 lbs.12.5 "68.5 "5 025NOK
CVPRDO-23000 lbs.8.5 "24.75 "2 060NOK
DVPRDO-46000 lbs.8.5 "48.5 "3 664NOK
EVPRDO-69000 lbs.12.5 "68.5 "5 053NOK
FAIRBANKS -

Generelt formål Dolly

StilModellPlattformbreddeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeLastekapasitetPlattformhøydePlattform LengdePlattformstilPris (eks. mva)
AAI-1627-4HR16 "4"Hard gummi1.5 "1600 lb.5.5 "27 "Åpne, skyll3 007NOK
AAI-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.5 "27 "Åpne, skyll3 110NOK
ALU-1627-4HR16 "4"Hard gummi1.5 "1600 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe opp3 258NOK
BLU-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe opp3 915NOK
CLD-1627-4HR16 "4"Hard gummi1.5 "1600 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe ned3 361NOK
CLD-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe ned3 308NOK
BLU-1830-4IW18 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "30 "Solid, med leppe opp3 924NOK
DLUCD-03-2424-3PH24 "3"polyolefin1.25 "500 lb.5.5 "24 "Åpen, med leppe opp-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Panelet Dolly

StilModellHjul Dia.HjulbreddeFARGELastekapasitetPlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A48J1278"1.75 "Rød150 lb.55.5 "12 "12.75 "2 106NOK
B48J12510 "4"Rød / Sølv350 lb.38.25 "20 "15 "3 897NOK
C48J12310 "4"Rød350 lb.15 "20 "15 "2 726NOK
B48J12610 "4"Rød350 lb.38.25 "20 "21.25 "4 277NOK
VESTIL -

HDOS Series Hardwood Dolies

StilModellSakDekktypeKapasitetCaster materialeDekkbreddeDybdeHøydeMaterialePris (eks. mva)
AHDOS-R-15-440Dolly-440 lbs.Poly på Poly---Wood713NOK
RFQ
BHDOS-1624-12-NMDollysolid1200 lbs.Poly på Poly16 "--Wood1 573NOK
RFQ
CHDOS-2436-9-NMDollysolid900 lbs.Poly på Poly24 "--Wood2 075NOK
RFQ
DHDOS-1624-9-NMDollysolid900 lbs.Poly på Poly16 "--Wood1 445NOK
RFQ
EHDOS-2436-12-NMDollysolid1200 lbs.Poly på Poly24 "--Wood2 102NOK
RFQ
FHDOS-2448-6SWGenerelt formål Dolly-1200 lbs.polyuretan-47.25 "6.25 "Wood1 746NOK
GHDOSC-1624-12Generelt formål DollySolid med teppe1200 lbs.Hard gummi16 "24 "6.75 "Wood1 859NOK
HHDOSC-2436-12Generelt formål DollySolid med teppe1200 lbs.Hard gummi24 "36 "6.75 "Wood2 447NOK
IHDOS-1624-9-EGenerelt formål Dollysolid900 lbs.Hard gummi16 "24 "5.25 "Poppel701NOK
JHDOS-1624-12Generelt formål Dollysolid1200 lbs.Hard gummi16 "24 "6.94 "Wood1 531NOK
KHDOS-2436-9Generelt formål Dollysolid900 lbs.Hard gummi24 "36 "6.19 "Wood2 031NOK
LHDOS-1624-9Generelt formål Dollysolid900 lbs.Hard gummi16 "24 "6.19 "Wood1 527NOK
MHDOS-2436-12Generelt formål Dollysolid1200 lbs.Hard gummi24 "36 "6.94 "Wood2 118NOK
VESTIL -

FWD Series Fiberwood Dolies

StilModellKapasitetDeck lengdeDekkbreddeDybdeBreddePris (eks. mva)
AFWD-2436-3R600 lbs.35 1 / 2 "23 5 / 8 "35.5 "23.62 "1 387NOK
BFWD-1836-3R700 lbs.35 9 / 16 "17 13 / 16 "35.5625 "17.81 "1 229NOK
CFWD-1824-3R800 lbs.23 3 / 4 "17 7 / 8 "23.75 "17.88 "1 143NOK
MAGLINER -

Pall Dollies

StilModellPris (eks. mva)
APDN3636068 058NOK
BPDT48481011 821NOK
CPDT4848068 986NOK
APDN4248108 118NOK
RFQ
APDN4242107 917NOK
RFQ
APDN3642107 796NOK
RFQ
APDN3636107 683NOK
RFQ
APDN3636089 660NOK
APDN4848068 621NOK
APDN4236065 774NOK
RFQ
APDN3642068 089NOK
CPDT4242068 169NOK
CPDT3648069 223NOK
APDN36481010 843NOK
APDN48481011 609NOK
APDN3648068 835NOK
APDN4236107 796NOK
RFQ
APDN4248087 316NOK
RFQ
APDN3648087 206NOK
RFQ
DPDT3636089 994NOK
CPDT4248067 381NOK
CPDT3642068 580NOK
CPDT3636068 362NOK
APDN48480810 042NOK
APDN4236086 978NOK
RFQ
SNAP-LOC -

E Spor Dolly

StilModellHøydeMaterialeHjulmaterialePris (eks. mva)
ASL1500D4B7"Polyetylen / stålMassiv polyuretan2 920NOK
BSL1600D6B9"Polyetylen / stålMassivt syntetisk gummi4 218NOK
CSL1600D6R9"Polypropylen / stålMassivt syntetisk gummi4 218NOK
DSL1800D6B9"Polyetylen / stålMassiv polyuretan4 056NOK
ESL1800D6R9"Polypropylen / stålMassiv polyuretan4 056NOK
B & P MANUFACTURING -

Palletdollies i aluminium

StilModellKapasitetStørrelsePris (eks. mva)
A3636-6T4000 lbs.36 "x 36"7 202NOK
RFQ
A4248-6T4000 lbs.42 "x 48"7 895NOK
RFQ
A3648-6T4000 lbs.36 "x 48"7 605NOK
RFQ
A3642-6T4000 lbs.36 "x 42"7 432NOK
RFQ
A4848-6T4000 lbs.48 "x 48"8 295NOK
RFQ
A4048-6T4000 lbs.40 "x 48"7 664NOK
RFQ
A4242-6T4000 lbs.42 "x 42"7 723NOK
RFQ
A2424-6T4000 lbs.24 "x 24"6 285NOK
RFQ
A4248-8T6000 lbs.42 "x 48"8 945NOK
RFQ
A3636-8T6000 lbs.36 "x 36"8 252NOK
RFQ
A4242-8T6000 lbs.42 "x 42"8 773NOK
RFQ
A4048-8T6000 lbs.40 "x 48"8 714NOK
RFQ
A3648-8T6000 lbs.36 "x 48"8 654NOK
RFQ
A3642-8T6000 lbs.36 "x 42"8 482NOK
RFQ
A4848-8T6000 lbs.48 "x 48"9 345NOK
RFQ
A3642-10T8000 lbs.36 "x 42"8 870NOK
RFQ
A4048-10T8000 lbs.40 "x 48"9 102NOK
RFQ
A4248-10T8000 lbs.42 "x 48"9 334NOK
RFQ
A4848-10T8000 lbs.48 "x 48"9 734NOK
RFQ
A3636-10T8000 lbs.36 "x 36"8 641NOK
RFQ
A3648-10T8000 lbs.36 "x 48"9 043NOK
RFQ
A4242-10T8000 lbs.42 "x 42"9 161NOK
RFQ
GENERAL PIPE CLEANERS -

dollie

StilModellPris (eks. mva)
A1684403 367NOK
A1782405 617NOK
GRAINGER -

General Purpose Dollys

StilModellFARGEPlattformstilPris (eks. mva)
A35YL99BlåÅpne, skyll1 300NOK
B35YM03BlåÅpne, hevede ender1 448NOK
C35YM02RødÅpne, hevede ender1 362NOK
D35YM01RødÅpne, skyll1 310NOK
VESTIL -

ACP-serien Aluminium Channel Dollies

StilModellStørrelseKapasitetCaster materialeBreddeHjulstørrelseDekkhøydeDybdeHøydePris (eks. mva)
AACP-1824-918 "x 24"900 lbs.Hard gummi18 "3 "x 1 1 / 4"6"24 "6"2 245NOK
RFQ
BACP-2130-921 "x 30"900 lbs.Hard gummi21 "3 "x 1 1 / 4"6"30 "6"2 332NOK
RFQ
CACP-2136-2021 "x 36"2000 lbs.Poly på stål21 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "4 251NOK
RFQ
DACP-2436-2024 "x 36"2000 lbs.Poly på stål24 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "4 337NOK
EACP-2442-2024 "x 42"2000 lbs.Poly på stål24 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "4 494NOK
FACP-4042-2040 "x 42"2000 lbs.Poly på stål40 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "5 510NOK
SNAP-LOC -

General Purpose Dollys

StilModellHjul Dia.HjulmaterialeHjul TypeHjulbreddeFARGEMaterialePlattformhøydePris (eks. mva)
ASL1200D4TB-----Polyetylen / stål-2 758NOK
BSL1200D4TR-----Polypropylen / stål-2 758NOK
CSL1500D4R4"Termoplastisk gummi(2) Sving, (2) Sving med brems1.25 "Rød-7"2 899NOK
DSL1500D6R6"Gummi(2) Stiv, (2) Sving med brems1.5 "Rød-9"4 406NOK
ESL1500D6B6"Gummi(2) Stiv, (2) Sving med brems1.5 "Svart-9"4 149NOK
WESCO -

Wood Dolies

StilModellHjulmaterialeLengdeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformstilPlattformbreddePris (eks. mva)
A272067Hard plast24 "1200 lbs.24 "16 "24 "Skyll åpent dekk16 "872NOK
A272069Hard plast36 "1200 lbs.36 "24 "36 "Skyll åpent dekk24 "1 035NOK
B272066Hard plast36 "1200 lbs.36 "24 "36 "solid24 "1 388NOK
B272063Hard plast24 "1200 lbs.24 "16 "24 "solid16 "1 018NOK
B272064Hard plast27 "1200 lbs.27 "18 "27 "solid18 "1 027NOK
B272065Hard plast30 "1200 lbs.30 "18 "30 "solid18 "1 069NOK
C272071Hard plast36 "1200 lbs.36 "24 "36 "Åpne dekktepper24 "1 024NOK
C272070Hard plast30 "1200 lbs.30 "18 "30 "Åpne dekktepper18 "1 005NOK
D272072Hard plast30 "1200 lbs.30 "18 "30 "Åpne dekkgummiendene18 "1 155NOK
A272068Hard plast30 "1200 lbs.30 "18 "30 "Skyll åpent dekk18 "973NOK
B272056Hard gummi36 "900 lb.36 "24 "36 "solid24 "1 311NOK
B272055Hard gummi30 "900 lb.30 "18 "30 "solid18 "1 065NOK
D272062Hard gummi30 "900 lb.30 "18 "30 "Åpne dekkgummiendene18 "1 044NOK
C272060Hard gummi30 "900 lb.30 "18 "30 "Åpne dekktepper18 "961NOK
A272059Hard gummi36 "900 lb.36 "24 "36 "Skyll åpent dekk24 "1 055NOK
A272058Hard gummi30 "900 lb.30 "18 "30 "Skyll åpent dekk18 "1 055NOK
A272057Hard gummi24 "900 lb.24 "16 "24 "Skyll åpent dekk16 "841NOK
B272053Hard gummi24 "900 lb.24 "16 "24 "solid16 "964NOK
B272054Hard gummi27 "900 lb.27 "18 "27 "solid18 "990NOK
C272061Hard gummi36 "900 lb.36 "24 "36 "Åpne dekktepper24 "958NOK
12...45

dollie

Dollies brukes til å enkelt flytte paller, møbler og tungt utstyr i mellomstore eller store verksteder og fabrikker. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av dukker fra Fairbanks, Hamilton, Støpt glassfiber, Magliner, Akro-Mils og mange flere merker. Plattformdukker er tilgjengelige i hardved, plast og stålversjoner med slitesterke hjul. Skapdukker kan håndtere opptil 1500 kg last. Fairbanks dukker kan løfte opp til 2000 kg industriell belastning på grunn av sin tunge jernkonstruksjon og sveisede innfellingsramme. De er laget av et enkelt stålplate på 11 gauge og har en tomme lepper på alle sider. Disse dukkene er utstyrt med fire svingbare hjul med dobbel kule sveiset til rammen med et slepeøye for forbedret manøvrerbarhet. Palledukker fra Lille kjempe er ideelle for transport av industrielle laster rundt lager og verksteder. Disse dukkene har dobbel gulvlås for å forhindre uønsket bevegelse og et avtakbart rørhåndtak som strekker seg opp til 29 tommer over dekk. De har sveiset stålkonstruksjon med slitesterk pulverlakkfinish og kan lett transportere laster opp til 3600 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?