VESTIL VPRDO-6 dolly i støpt aluminium, 9000 Lb. Kapasitet, 12.5 tommers lengde x 8.5 tommers bredde | AG8BXU

VESTIL VPRDO-6 dolly i støpt aluminium, 9000 Lb. Kapasitet, 12.5 tommers lengde x 8.5 tommers bredde

På lager
Vare: AG8BXU Modell: VPRDO-6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDolly
Kapasitet9000 lbs.
Caster materialeFenol
Hjulstørrelse3.5 "x 3"
Type hjulRoller
FARGESølv
Dybde12.5 "
Høyde4.25 "
Høyde i bruk3 1/2 fot
Lengde12.5 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Antall hjul6
Rulle Dia.3.5 "
ValsetypeFenol
Rullebredde3"
Statisk lastekapasitet9,000 lbs.
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeAntall hjulBreddePris
VESTIL VPRDO-1 dolly i støpt aluminium, 1500 Lb. Kapasitet, 4.5 tommers lengde x 4.5 tommers bredde | AG8BXQ VPRDO-11500 lbs.4.5 "14.5 "1 173 NOK
VESTIL VPRDO-2 dolly i støpt aluminium, 3000 Lb. Kapasitet, 8.5 tommers lengde x 4.75 tommers bredde | AG8BXR VPRDO-23000 lbs.8.5 "24.75 "2 060 NOK
VESTIL VPRDO-4 dolly i støpt aluminium, 6000 Lb. Kapasitet, 8.5 tommers lengde x 8.5 tommers bredde | AG8BXT VPRDO-46000 lbs.8.5 "48.5 "3 664 NOK
VESTIL VPRDO-6T dolly i støpt aluminium, 3000 Lb. Kapasitet, 12.5 tommers lengde x 8.5 tommers bredde | AG8BXV VPRDO-6T3000 lbs.12.5 "68.5 "5 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VPRDO-6 dolly i støpt aluminium, 9000 Lb. Kapasitet, 12.5 tommers lengde x 8.5 tommers bredde
5 053 NOK / enhet