SNAP-LOC SL1500D6B generell dolly, åpen spyling, kapasitet 1500 pund, svart | AH9KHW 40AL24

SNAP-LOC SL1500D6B generell dolly, åpen spyling, kapasitet 1500 pund, svart

På lager
Vare: AH9KHW Modell: SL1500D6BKryssreferanse: 40AL24

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeGummi
Hjul Type(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde1.5 "
FARGESvart
Lastekapasitet1500 lb.
Antall hjul4
Plattformhøyde9"
Plattform Lengde32 "
PlattformmaterialeHDPE
PlattformstilSkyll med Cargo Gripping Pads
Plattformbredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.74
Skipets høyde (cm)54.86
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Rektangel: 26 "x 20"
    • Maks. Firkant: 20-1 / 2 "x 20-1 / 2"
    • Min. Firkant: 12 "x 12"

Produktvarianter

ProduktModellHjul Dia.HjulmaterialeHjul TypeHjulbreddeFARGEMaterialePlattformhøydePris
SNAP-LOC SL1500D6R generell dolly, åpen spyling, kapasitet 1500 pund, rød | AH9KHZ 40AL27 SL1500D6R6"Gummi(2) Stiv, (2) Sving med brems1.5 "Rød-9"4 406 NOK
SNAP-LOC SL1500D4R generell dolly, åpen flush, høyde 7 tommer, rød | AH9KJC 40AL30 SL1500D4R4"Termoplastisk gummi(2) Sving, (2) Sving med brems1.25 "Rød-7"2 899 NOK
SNAP-LOC SL1200D4TB generell dolly, E Track, Kapasitet 1200 pund, svart | CE8UBE SL1200D4TB-----Polyetylen / stål-2 758 NOK
SNAP-LOC SL1200D4TR generell dolly, E Track, Kapasitet 1200 Lbs, Rød | CE8UBF SL1200D4TR-----Polypropylen / stål-2 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SL1500D6B generell dolly, åpen spyling, kapasitet 1500 pund, svart
4 149 NOK / enhet