MILLER-SMITH EQUIPMENT To gassblandere


Miller-Smith gassblandere er ideelle for proporsjonal blanding av gasser, slik som argon / helium / karbondioksid brukt i TIG- og MIG-sveiseprosessen for optimal sveising.

filtre
Tilfellet Materiale: 304 rustfritt stål , Strømningshastighet: 10 til 180 SCFH, 4.8 til 85.7 LPM , Innløpstilkobling: 5/8 "-18 RH Intern , Uttakstilkobling: 5/8 "-18 RH Intern , Størrelse: 5 1/4 x 10 x 6 1/4 "
StilModellGass TypePris (eks. mva)
A
299-006-1C
Argon og CO240 992 NOK
B
299-006-3C
Argon og Helium39 230 NOK
C
299-011-1C
Argon og hydrogen44 449 NOK

Egenskaper

  • Miller-Smith to gassblandere har malte aluminiumkasser for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • De tilbyr innebygd strømningskontroll som eliminerer nødvendigheten av andre strømningskontrollenheter mens du bruker enkeltstasjonsapplikasjoner.
  • Disse gassblanderne har trykte konverteringsdiagramguider innebygd på toppen av mikseren for å hjelpe til med riktig bruk av gasser.

Kompatible tilbehør

  • Miller-Smith enkeltslange for inertgass 7294-1: De brukes med argon/nitrogen(30-150-580) regulator kun for tilkobling til rør.
  • Miller-Smith Middels kraftige regulatorer: Disse regulatorene brukes til å kontrollere og opprettholde trykket mellom 0 og 150 psig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det nødvendige innløpstrykket til disse Miller-Smith gassblanderne?

De har et innløpstrykk som varierer fra 105 til 115 psig.

Hva er filtreringsnivået til disse utstyrsgassblanderne?

De er utstyrt med innløpsfiltre på 60 mikron nominelt (kun blanderbeskyttelse) for redusert forurensning.

Hvordan bruke disse Miller-Smith gassblanderne?

  • Fest gassblanderen til gasstilførselen ved hjelp av passende beslag.
  • Still inn ønsket gassblandingsforhold ved å justere blandeventilene på gassblanderen. Sørg for å se produsentens instruksjoner for å finne de riktige innstillingene for din spesifikke applikasjon.
  • Koble gassblanderen til sveise- eller skjærebrenneren ved hjelp av passende slanger og beslag.
  • Slå på gasstilførselen og tenn fakkelen.
  • Juster gassblanderen etter behov for å oppnå ønskede flammeegenskaper, som flammestørrelse, temperatur og farge.
  • Når du er ferdig, slå av gasstilførselen og la brenneren og gassmikseren avkjøles før oppbevaring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?