VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapasitet, 12 x 10-3/4 tommer størrelse

Vare: CE3EEQ Modell: LEG-D-12-4PK
871NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDolly
Batterier inkludertNei
Kapasitet300 lbs.
Caster materialepolypropylen
Hjulstørrelse2 "x 0.75"
Type hjulSving
FARGESølv
Dekkhøyde2 5 / 8 "
Deck lengde10 3 / 4 "
Dekkbredde12 "
Skumpute Dia.2"
Måler14 ga.
MaterialeStål
Maks. Last Dia.4 1 / 4 "
Antall hjul3
Ikke-merkingNei
Ikke-merkende hjulNei
Antall hjul3
Hjul Dia.2"
Hjulmaterialepolypropylen
Hjulstørrelse2 "x 0.75"
Hjul TypeSving
Hjulbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Vestil LEG-D-12-4PK bendolly har stemplet stålkonstruksjon og har en maksimal vektkapasitet på 300 lb. Den er ideell for flytting av møbler med ben. Bruk denne dollyen for å minimere manuelt arbeid og øke sikkerheten og produktiviteten.

Egenskaper:

  • Enheten leveres med harde poly, svingbare hjul for enkel bevegelse, selv under de tyngste belastningene.
  • Den har tre skumputer på toppen for å forhindre riper.
  • Den har en indre koppdiameter på 1-3/8 tommer og en ytre koppdiameter på 2-1/4 tommer.
  • Den har en maksimal belastningsdiameter på 4-1/4 tommer.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeKapasitetHjulstørrelseMaks. Last Dia.BreddeDekkhøydeDeck lengdePris
VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. kapasitet | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DGenerelt formål Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "116NOK
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapasitet, 10-3/4 tommer x 12 tommer x 2-3/4 tommer Størrelse | AG7VKU LEG-D-12Spesiell Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "243NOK
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapasitet, 6-3/4 x 5-3/4 tommer Størrelse | CE3EER LEG-D-4PKDolly-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "542NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapasitet, 12 x 10-3/4 tommer størrelse
871NOK / enhet