VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapasitet, 6-3/4 x 5-3/4 tommer størrelse

Vare: CE3EER Modell: LEG-D-4PK
542NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDolly
Batterier inkludertNei
Kapasitet200 lbs.
Caster materialepolypropylen
Hjulstørrelse1.25 "x 0.81"
Type hjulSving
FARGESølv
Dekkhøyde2 1 / 4 "
Deck lengde5 3 / 4 "
Dekkbredde6 3 / 8 "
Skumpute Dia.1"
Måler14 ga.
Innerkopp Hull Dia.1 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Last Dia.2 1 / 4 "
Antall hjul3
Ikke-merkingNei
Ikke-merkende hjulNei
Antall hjul3
Statisk kapasitet200 lbs.
Hjul Dia.1 1 / 4 "
Hjulmaterialepolypropylen
Hjulstørrelse1.25 "x 0.8125"
Hjul TypeSving
Hjulbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeKapasitetHjulstørrelseMaks. Last Dia.BreddeDekkhøydeDeck lengdePris
VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. kapasitet | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DGenerelt formål Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "120NOK
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapasitet, 10-3/4 tommer x 12 tommer x 2-3/4 tommer Størrelse | AG7VKU LEG-D-12Spesiell Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "306NOK
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapasitet, 12 x 10-3/4 tommer Størrelse | CE3EEQ LEG-D-12-4PKDolly-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "871NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapasitet, 6-3/4 x 5-3/4 tommer størrelse
542NOK / enhet