Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL LEG-D stålbendolly, 200 Lb. kapasitet

På lager
Vare: AC9RNQ Modell: LEG-DKryssreferanse: 3JJF2

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet200 lbs.
Caster Dia.1 1 / 4 "
Caster materialepolypropylen
Hjulstørrelse1.25 "x 0.81"
Type hjulSving
Hjul Dia.1.25 "
HjulmaterialeHard plast
Hjul TypeSving
Hjulbredde13 / 16 "
Hjulbredde13 / 16 "
FARGESølv
Dekkhøyde2 1 / 4 "
Deck lengde5 3 / 4 "
Dekkbredde6 3 / 8 "
Dybde5.8125 "
Skumpute Dia.1"
Måler14 ga.
Høyde2.5 "
Innerkopp Hull Dia.1 3 / 8 "
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeStål
Maks. Last Dia.2 1 / 4 "
Antall hjul3
Antall hjul3
Plattformhøyde2.437 "
Plattform Lengde5.75 "
PlattformmaterialeStål
PlattformstilInnfelt lomme
Plattformbredde2.25 "
Bredde6.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeKapasitetHjulstørrelseMaks. Last Dia.BreddeDekkhøydeDeck lengdePris
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapasitet, 10-3/4 tommer x 12 tommer x 2-3/4 tommer Størrelse | AG7VKU LEG-D-12Spesiell Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "306NOK
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapasitet, 12 x 10-3/4 tommer Størrelse | CE3EEQ LEG-D-12-4PKDolly-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "871NOK
RFQ
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapasitet, 6-3/4 x 5-3/4 tommer Størrelse | CE3EER LEG-D-4PKDolly-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "542NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LEG-D stålbendolly, 200 Lb. kapasitet
120NOK / enhet