Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapasitet, 10-3/4 tommer x 12 tommer x 2-3/4 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7VKU Modell: LEG-D-12

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpesiell Dolly
Kapasitet300 lbs.
Caster Dia.2"
Caster materialepolypropylen
Hjulstørrelse2 "x 0.75"
Type hjulSving
Hjulbredde3 / 4 "
FARGESølv
Dekkhøyde2 5 / 8 "
Deck lengde10 3 / 4 "
Dekkbredde12 "
Dybde10.75 "
Skumpute Dia.2"
Måler14 ga.
Måler (stål)14
Høyde2.75 "
Lengde10.75 "
MaterialeStål
Maks. Last Dia.4 1 / 4 "
MåleenheterHVER
Antall hjul3
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeKapasitetHjulstørrelseMaks. Last Dia.BreddeDekkhøydeDeck lengdePris
VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. kapasitet | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DGenerelt formål Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "120NOK
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Kapasitet, 12 x 10-3/4 tommer Størrelse | CE3EEQ LEG-D-12-4PKDolly-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "871NOK
RFQ
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Kapasitet, 6-3/4 x 5-3/4 tommer Størrelse | CE3EER LEG-D-4PKDolly-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "542NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Kapasitet, 10-3/4 tommer x 12 tommer x 2-3/4 tommer størrelse
306NOK / enhet