FAIRBANKS AI-1627-4IW Dolly 2000 Lb for generell bruk | AA8HDU 18F461

FAIRBANKS AI-1627-4IW Dolly for generell bruk 2000 Lb.

På lager
Vare: AA8HDU Modell: AI-1627-4IWKryssreferanse: 18F461

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Hjul Dia.4"
HjulmaterialeStål
Hjul TypeSving
Hjulbredde1.5 "
FARGEGrønn
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Plattformhøyde5.5 "
Plattform Lengde27 "
PlattformmaterialeStål
PlattformstilÅpne, skyll
Plattformbredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.51
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeLastekapasitetPlattformhøydePlattform LengdePlattformstilPris
FAIRBANKS LUCD-03-2424-3PH Generelt Dolly 500 Lb. | AA8HDR 18F458 LUCD-03-2424-3PH24 "3"polyolefin1.25 "500 lb.5.5 "24 "Åpen, med leppe opp-
RFQ
FAIRBANKS AI-1627-4HR Dolly 1600 Lb. | AA8HDT 18F460 AI-1627-4HR16 "4"Hard gummi1.5 "1600 lb.5.5 "27 "Åpne, skyll2 916 NOK
FAIRBANKS LU-1627-4HR Generell bruk Dolly 1600 Lb. | AA8HDV 18F466 LU-1627-4HR16 "4"Hard gummi1.5 "1600 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe opp3 184 NOK
FAIRBANKS LU-1627-4IW Dolly 2000 Lb. | AA8HDW 18F467 LU-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe opp3 404 NOK
FAIRBANKS LU-1830-4IW Dolly 2000 Lb. | AA8HDX 18F469 LU-1830-4IW18 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "30 "Solid, med leppe opp3 386 NOK
FAIRBANKS LD-1627-4HR Dolly 1600 Lb. | AA8HDY 18F472 LD-1627-4HR16 "4"Hard gummi1.5 "1600 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe ned3 202 NOK
FAIRBANKS LD-1627-4IW Generell Dolly 2000 Lb. | AA8HDZ 18F473 LD-1627-4IW16 "4"Stål1.5 "2000 lb.5.375 "27 "Solid, med leppe ned3 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAIRBANKS AI-1627-4IW Dolly for generell bruk 2000 Lb.
2 963 NOK / enhet