VESTIL FWD-2436-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 24 tommer x 36 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7THW Modell: FWD-2436-3R

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet600 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeGummi
Hjulstørrelse3 "x 1 1 / 4"
Type hjulSving
Hjulbredde1.25 "
FARGESvart
Dekkhøyde4 11 / 16 "
Dekk L x B36 "x 24"
Deck lengde35 1 / 2 "
Dekkbredde23 5 / 8 "
Dybde35.5 "
Høyde4.69 "
Lengde35.5 "
MaterialeFiberved
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Bredde23.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)11.91
Skipets lengde (cm)90.17
Skipets bredde (cm)60.01
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDeck lengdeDekkbreddeDybdeBreddePris
VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 18 tommer x 24 tommer størrelse | AG7THU FWD-1824-3R800 lbs.23 3 / 4 "17 7 / 8 "23.75 "17.88 "930NOK
VESTIL FWD-1836-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 18 tommer x 36 tommer størrelse | AG7THV FWD-1836-3R700 lbs.35 9 / 16 "17 13 / 16 "35.5625 "17.81 "1 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FWD-2436-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 24 tommer x 36 tommer størrelse
1 387 NOK / enhet