VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 18 tommer x 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7THU Modell: FWD-1824-3R

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

930NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet800 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeGummi
Hjulstørrelse3 "x 1 1 / 4"
Type hjulSving
Hjulbredde1.25 "
FARGESvart
Dekkhøyde4 11 / 16 "
Dekk L x B24 "x 18"
Deck lengde23 3 / 4 "
Dekkbredde17 7 / 8 "
Dybde23.75 "
Høyde4.69 "
Lengde23.75 "
MaterialeFiberved
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Størrelse23.75 "x 17.87"
Bredde17.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)11.91
Skipets lengde (cm)60.33
Skipets bredde (cm)45.4
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDeck lengdeDekkbreddeDybdeBreddePris
VESTIL FWD-1836-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 18 tommer x 36 tommer størrelse | AG7THV FWD-1836-3R700 lbs.35 9 / 16 "17 13 / 16 "35.5625 "17.81 "1 229 NOK
VESTIL FWD-2436-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7THW FWD-2436-3R600 lbs.35 1 / 2 "23 5 / 8 "35.5 "23.62 "1 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 18 tommer x 24 tommer størrelse
930NOK / enhet