WESCO 272064 Dolly med massiv plattform i tre, 1200 pund kapasitet, 27 x 18 | AG7JYW

WESCO 272064 dolly med massiv plattform i tre, 1200 pund kapasitet, 27" x 18"

På lager
Vare: AG7JYW Modell: 272064

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Lengde27 "
Lastekapasitet1200 lbs.
Total lengde27 "
Samlet bredde18 "
Plattform Lengde27 "
PlattformmaterialeHardved
Plattformstilsolid
Plattformbredde18 "
HjulmaterialeHard plast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)45.72

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeLengdeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformstilPlattformbreddePris
WESCO 272053 Wood Solid Platform Dolly, 900 lbs kapasitet, 24 "x 16" | AG7JYQ 272053Hard gummi24 "900 lb.24 "16 "24 "solid16 "964NOK
WESCO 272054 Wood Solid Platform Dolly, 900 lbs kapasitet, 27 "x 18" | AG7JYR 272054Hard gummi27 "900 lb.27 "18 "27 "solid18 "990NOK
WESCO 272055 Tre solid plattform Dolly, 900 lbs kapasitet, 30 "x 18" | AG7JYT 272055Hard gummi30 "900 lb.30 "18 "30 "solid18 "1 065 NOK
WESCO 272056 Wood Solid Platform Dolly, 900 lbs kapasitet, 36 "x 24" | AG7JYU 272056Hard gummi36 "900 lb.36 "24 "36 "solid24 "1 311 NOK
WESCO 272063 Dolly med solid plattform, kapasitet på 1200 kg, 24 "x 16" | AG7JYV 272063Hard plast24 "1200 lbs.24 "16 "24 "solid16 "1 018 NOK
WESCO 272065 Wood Solid Platform Dolly, 1200 lbs kapasitet, 30 "x 18" | AG7JYX 272065Hard plast30 "1200 lbs.30 "18 "30 "solid18 "1 069 NOK
WESCO 272066 Tre Solid Platform Dolly, 1200 pund kapasitet, 36" x 24" | AG7JYY 272066Hard plast36 "1200 lbs.36 "24 "36 "solid24 "1 388 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272064 dolly med massiv plattform i tre, 1200 pund kapasitet, 27" x 18"
1 027 NOK / enhet