VESTIL HDOS-2448-6SW Hardwood Dolly, solid dekk, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UAJ Modell: HDOS-2448-6SW

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet1200 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Hjulstørrelse4 "x 1 1 / 4"
Type hjulSvingbar Ikke-merking
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGETan
Dekks tykkelse3 / 4 "
Dybde47.25 "
Høyde på håndhull1 1 / 2 "
Håndhullsbredde5"
Høyde6.25 "
Lengde47.25 "
MaterialeWood
MåleenheterHVER
Antall hjul6
Statisk lastekapasitet1,200 lbs.
Bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)120.02
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakDekktypeKapasitetCaster materialeDekkbreddeDybdeHøydeMaterialePris
VESTIL HDOS-1624-12 Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7UAD HDOS-1624-12Generelt formål Dollysolid1200 lbs.Hard gummi16 "24 "6.94 "Wood1 531 NOK
VESTIL HDOS-1624-9 Hardwood Dolly, Solid Deck, 900 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7UAE HDOS-1624-9Generelt formål Dollysolid900 lbs.Hard gummi16 "24 "6.19 "Wood1 430 NOK
VESTIL HDOS-1624-9-E Hardwood Dolly, Economy Solid, 900 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7UAF HDOS-1624-9-EGenerelt formål Dollysolid900 lbs.Hard gummi16 "24 "5.25 "Poppel701NOK
VESTIL HDOS-2436-12 Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7UAG HDOS-2436-12Generelt formål Dollysolid1200 lbs.Hard gummi24 "36 "6.94 "Wood2 118 NOK
VESTIL HDOS-2436-9 Hardwood Dolly, Solid Deck, 900 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7UAH HDOS-2436-9Generelt formål Dollysolid900 lbs.Hard gummi24 "36 "6.19 "Wood2 031 NOK
VESTIL HDOSC-1624-12 Teppebelagt dolly i hardtre, 1200 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7UAK HDOSC-1624-12Generelt formål DollySolid med teppe1200 lbs.Hard gummi16 "24 "6.75 "Wood1 859 NOK
VESTIL HDOSC-2436-12 Teppebelagt dolly i hardtre, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7UAL HDOSC-2436-12Generelt formål DollySolid med teppe1200 lbs.Hard gummi24 "36 "6.75 "Wood2 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDOS-2448-6SW Hardwood Dolly, solid dekk, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer størrelse
1 746 NOK / enhet