VESTIL HDOSC-1624-12 Teppebelagt dolly i hardtre, 1200 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UAK Modell: HDOSC-1624-12

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet1200 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse4 "x 1 1 / 4"
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGETan
Dekkhøyde6 3 / 4 "
Deck lengde24 "
DekktypeSolid med teppe
Dekkbredde16 "
Dybde24 "
Høyde6.75 "
Lengde24 "
MaterialeWood
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Statisk lastekapasitet1,200 lbs.
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakDekktypeKapasitetCaster materialeDekkbreddeDybdeHøydeMaterialePris
VESTIL HDOS-1624-12 Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7UAD HDOS-1624-12Generelt formål Dollysolid1200 lbs.Hard gummi16 "24 "6.94 "Wood1 531 NOK
VESTIL HDOS-1624-9 Hardwood Dolly, Solid Deck, 900 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7UAE HDOS-1624-9Generelt formål Dollysolid900 lbs.Hard gummi16 "24 "6.19 "Wood1 430 NOK
VESTIL HDOS-1624-9-E Hardwood Dolly, Economy Solid, 900 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7UAF HDOS-1624-9-EGenerelt formål Dollysolid900 lbs.Hard gummi16 "24 "5.25 "Poppel701NOK
VESTIL HDOS-2436-12 Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7UAG HDOS-2436-12Generelt formål Dollysolid1200 lbs.Hard gummi24 "36 "6.94 "Wood2 118 NOK
VESTIL HDOS-2436-9 Hardwood Dolly, Solid Deck, 900 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7UAH HDOS-2436-9Generelt formål Dollysolid900 lbs.Hard gummi24 "36 "6.19 "Wood2 031 NOK
VESTIL HDOS-2448-6SW Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7UAJ HDOS-2448-6SWGenerelt formål Dolly-1200 lbs.polyuretan-47.25 "6.25 "Wood1 746 NOK
VESTIL HDOSC-2436-12 Teppebelagt dolly i hardtre, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7UAL HDOSC-2436-12Generelt formål DollySolid med teppe1200 lbs.Hard gummi24 "36 "6.75 "Wood2 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDOSC-1624-12 Teppebelagt dolly i hardtre, 1200 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer størrelse
1 859 NOK / enhet