EBERBACH Programmerbare inversjonsbeholdere


filtre
Fullfør: Kraftbelagt , Hz: 50/60 , Temp. Område: 3 grader til 50 grader C
StilModellSpenningHøydeBreddeLengdeKapasitetPris (eks. mva)
A
EL660.S
-----121 704 NOK
RFQ
B
EL655.S
-----93 068 NOK
A
EL660.I
115 / 230V19 "16.25 "48 "-178 977 NOK
RFQ
C
EL665.00
115V23 "22 "52 "100 lbs340 844 NOK
RFQ
A
EL660
115V19 "16.25 "48 "50 lbs.145 090 NOK
D
EL655.00
115V15 "12 "37 "34 lbs171 684 NOK
RFQ
B
EL655.I
115V13.5 "11.5 "31 "500 lbs.340 844 NOK
B
EL655.I.25
115V13.5 "11.5 "31 "500 lbs.157 499 NOK
A
EL660.25
230V19 "16.25 "48 "50 lbs.196 932 NOK
RFQ
E
EL665.I
230V23 "22 "52 "100 lbs381 818 NOK
RFQ

Programmerbare inversjonsbeholdere

Eberbach programmerbare inversjonsbeholdere holder uoppløselige partikler i suspendert tilstand for å minimere innføringen av luft i tørrblandingspulver, oppløsning og aggressivt agiterende kjemikalier. De kommer med en pulverlakkert finish for å tåle temperaturer fra 3 til 50 grader C. Standardenhetene har plass til 6 flasker eller krukker, og kan rotere ubalanserte og balanserte vekter opp til henholdsvis 10 lb og 50 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse laboratorietumlere tilgjengelig i 31 og 48 tommers lengdealternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?