VESTIL ACP-2436-20 Aluminium Channel Dolly, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommers bredde x 36 tommers lengde

På lager
Vare: AG7LBP Modell: ACP-2436-20

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Hjulstørrelse5 "x 2"
Type hjulSving
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dekkhøyde10 5 / 8 "
Dybde36 "
Høyde10.63 "
Lengde36 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Størrelse24 "x 36"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)26.99
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseKapasitetCaster materialeBreddeHjulstørrelseDekkhøydeDybdeHøydePris
VESTIL ACP-2442-20 Aluminium Channel Dolly, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommers bredde x 42 tommers lengde | AG7LBQ ACP-2442-2024 "x 42"2000 lbs.Poly på stål24 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "4 494 NOK
VESTIL ACP-4042-20 Aluminium Channel Dolly, 2000 Lb. Kapasitet, 40 tommers bredde x 42 tommers lengde | AG7LBR ACP-4042-2040 "x 42"2000 lbs.Poly på stål40 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "5 510 NOK
VESTIL ACP-1824-9 Channel Dolly, 2000 lb., 18 x 24 tommer størrelse, sølv, aluminium | CE3AAR ACP-1824-918 "x 24"900 lbs.Hard gummi18 "3 "x 1 1 / 4"6"24 "6"2 245 NOK
RFQ
VESTIL ACP-2130-9 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 30 tommer størrelse, sølv, aluminium | CE3AAT ACP-2130-921 "x 30"900 lbs.Hard gummi21 "3 "x 1 1 / 4"6"30 "6"2 332 NOK
RFQ
VESTIL ACP-2136-20 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | CE3AAU ACP-2136-2021 "x 36"2000 lbs.Poly på stål21 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "4 251 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ACP-2436-20 Aluminium Channel Dolly, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommers bredde x 36 tommers lengde
4 337 NOK / enhet