VESTIL HDOF-1624-9 Hardwood Dolly, åpent dekk, 900 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7TZZ Modell: HDOF-1624-9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet900 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse3 "x 1 1 / 4"
Type hjulSving
Hjulbredde1.25 "
FARGETan
Dekkhøyde5 1 / 2 "
Deck lengde24 "
DekktypeÅpen
Dekkbredde16 "
Dybde24 "
Høyde5.5 "
Lengde24 "
MaterialeWood
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Statisk lastekapasitet900 lbs.
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeKapasitetCaster materialeStatisk kapasitetBreddeHjulstørrelseDekkhøydePris
VESTIL HDOF-1624-12 Hardwood Dolly, åpent dekk, 1200 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7TZY HDOF-1624-12Generelt formål Dolly6.75 "1200 lbs.Hard gummi-16 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "1 487 NOK
VESTIL HDOF-2436-12 Hardwood Dolly, åpent dekk, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7UAA HDOF-2436-12Generelt formål Dolly6.75 "1200 lbs.Hard gummi-24 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "1 673 NOK
VESTIL HDOF-2436-9 Hardwood Dolly, åpent dekk, 900 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7UAB HDOF-2436-9Generelt formål Dolly5.5 "900 lbs.Hard gummi-24 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "1 544 NOK
VESTIL HDOF-1624-12-NM Hardwood Dolly, åpent dekk, 1200 Lb. Kapasitet, 16 x 24 tommer Størrelse | CE3DZW HDOF-1624-12-NMDolly-1200 lbs.Poly på Poly1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "1 529 NOK
RFQ
VESTIL HDOF-1624-9-NM Hardwood Dolly, åpent dekk, 900 Lb. Kapasitet, 16 x 24 tommer Størrelse | CE3DZX HDOF-1624-9-NMDolly-900 lbs.Poly på Poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "1 374 NOK
RFQ
VESTIL HDOF-2436-12-NM Hardwood Dolly, åpent dekk, 1200 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer Størrelse | CE3DZY HDOF-2436-12-NMDolly-1200 lbs.Poly på Poly1200 lbs.-3 "x 1.25"6 3 / 4 "1 717 NOK
RFQ
VESTIL HDOF-2436-9-NM Hardwood Dolly, åpent dekk, 900 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer Størrelse | CE3DZZ HDOF-2436-9-NMDolly-900 lbs.Poly på Poly900 lbs.-4 "x 1.25"5 1 / 2 "1 558 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDOF-1624-9 Hardwood Dolly, åpent dekk, 900 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer størrelse
1 344 NOK / enhet