MITUTOYO Digitale kalipere

Mål innsiden og utsiden av et objekt ved hjelp av øvre og nedre kjever, og vis resultatene på en LCD. Har nullsett kontroller for å holde verktøy kalibrert, og tommer/mm kontrollknapper for å måle i metriske eller tommer

filtre

Mitutoyo digitale skyvelære bruker øvre og nedre kjever for å måle innsiden og utsiden av objektet og vise resultatene på en LCD. Disse skyvelærene har en ABSOLUTT elektromagnetisk induksjon...Les mer
MITUTOYO -

Absolutt elektronisk digital skyvelære

StilModellNøyaktighetSakKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A550-225-10+/- 0.002 "Støpt plast3.94 "0 til 24"/0 til 600 mm16 552NOK
B550-227-10+/- 0.003 "Tre5.51 "0 til 40"/0 til 1000 mm28 515NOK
MITUTOYO -

calipers

StilModellPris (eks. mva)
A551-226-1030 891NOK
B500-501-1014 748NOK
C500-153-309 055NOK
D950-222581NOK
E530-1041 232NOK
F530-1011 570NOK
D500-502-1028 240NOK
MITUTOYO -

Absolutt digital skyvelære

Mitutoyo 500-seriens absolutte Digimatic-kalipere er designet for å måle både innvendige og utvendige dimensjoner med nøyaktighet opp til +/- 0.0015 tommer. De har en stor LCD-skjerm for sporing av multiparametere som PÅ/AV, nullstilling/ABS (absolutt)-innstilling, datautgang (på utvalgte modeller), tommer/mm-konvertering og alarmsystem (for lavspenning, telleverdi) komposisjonsfeil). De har unik absolutt lineær teknologi som automatisk tar den absolutte posisjonen umiddelbart ved innkobling, og eliminerer behovet for nullinnstillinger for referanse- og overhastighetsfeil. Velg fra et bredt utvalg av digitale skyvelære i montert og støpt plastkasse alternativer på Raptor Supplies.

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris (eks. mva)
A500-752-10CERT+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei3 896NOK
B500-753-10CERT+/- 0.001 "JaMontert plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei5 039NOK
C500-737-10 m / sertif+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei7 506NOK
C500-734-10 m / sertif+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 8"/0 til 200 mmNei7 518NOK
C500-733-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei6 093NOK
D500-763-10+/- 0.001 "NeiMontert plast50mm0 til 8"/0 til 200 mmJa4 950NOK
E500-762-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmJa3 892NOK
C500-733-10 m / sertif+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei6 317NOK
C500-734-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 8"/0 til 200 mmJa6 614NOK
D500-763-10CERT+/- 0.001 "JaMontert plast50mm0 til 8"/0 til 200 mmJa6 738NOK
E500-762-10CERT+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmJa4 930NOK
C500-737-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmJa6 324NOK
A500-752-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei3 212NOK
F500-753-10+/-0.001"/0.02 mmNeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei4 101NOK
G500-764-10 m / sertif+/- 0.0015 "JaMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmJa9 798NOK
H500-754-10CERT+/- 0.0015 "JaMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei7 959NOK
G500-764-10+/- 0.0015 "NeiMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmJa8 715NOK
H500-754-10+/- 0.0015 "NeiMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei7 161NOK
MITUTOYO -

Digitale kalipere

StilModelloppløsningNøyaktighetKalibreringssertifikatSakIP RatingKjevedybdeMaterialeOmrådePris (eks. mva)
A500-167-30--------10 167NOK
B500-732-20--------5 557NOK
C552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "JaMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 60"/0 til 1500 mm41 109NOK
RFQ
D552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "JaMontert plast-150mmRustfritt stål0 til 80"/0 til 1500 mm61 340NOK
RFQ
E552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montert tre663.94 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm15 771NOK
F552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "JaMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 40"/0 til 1000 mm32 129NOK
C552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NeiMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 60"/0 til 1500 mm36 402NOK
RFQ
F552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NeiMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 40"/0 til 1000 mm28 034NOK
D552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NeiMontert plast-150mmRustfritt stål0 til 80"/0 til 1500 mm52 786NOK
RFQ
G552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montert tre663.94 "Carbon Fiber0 til 18"/0 til 450 mm14 044NOK
H551-301-100.01mm+/- 0.03 mm-Plast6750mmHerdet stål0 til 8"/0 til 200 mm9 789NOK
H500-152-300.01mm+/- 0.02 mm-Plast6750mmHerdet stål0 å 200mm4 382NOK
I550-311-100.01mm+/- 0.001 "-Plast6750mmHerdet stål0 til 8"/0 til 200 mm8 537NOK
MITUTOYO -

500-serien, absolutt Digimatic-tykkelse

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris (eks. mva)
A500-172-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmJa4 737NOK
B500-170-30+/- 0.001 "NeiMontert plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmJa2 706NOK
C500-171-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmJa3 466NOK
D500-197-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 836NOK
D500-197-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 597NOK
B500-195-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 146NOK
E500-196-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmNei2 182NOK
C500-172-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmJa3 881NOK
B500-195-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 913NOK
C500-171-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmJa3 164NOK
F500-160-30+/- 0.001 "-Støpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmNei4 523NOK
B500-170-30CERT+/- 0.001 "JaMontert plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmJa3 318NOK
G500-175-30+/- 0.001 "-Støpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmJa5 937NOK
H500-196-30CERT+/-0.001"/0.02 mmJaStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmNei3 102NOK
E500-193+/- 0.0015 "NeiStøpt plast2.52 "0 til 12"/0 til 300 mmNei6 787NOK
I500-166 m / sertif+/- 0.0015 "JaMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei12 116NOK
I500-166+/- 0.0015 "NeiMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei12 897NOK
C500-173+/- 0.0015 "NeiStøpt plast2.52 "0 til 12"/0 til 300 mmJa9 811NOK
E500-173cert+/-0.0015"/0.03 mmJaStøpt plast2.52 "0 til 12"/0 til 300 mmJa9 608NOK
J500-505-10+/- 0.002 "NeiMontert plast90mm0 til 18"/0 til 450 mmJa13 014NOK
K500-506-10CERT+/- 0.002 "JaMontert plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa15 787NOK
J500-505-10CERT+/- 0.002 "JaMontert plast90mm0 til 18"/0 til 450 mmJa14 991NOK
K500-506-10+/- 0.002 "NeiStøpt plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa13 802NOK
K500-507-10 m / sertif+/- 0.003 "JaMontert plast3.54 "0 til 40"/0 til 1000 mmJa30 673NOK
L500-507-10+/- 0.003 "NeiMontert plast5.51 "0 til 40"/0 til 1000 mmJa27 533NOK
MITUTOYO -

Verniers

StilModellSakPris (eks. mva)
A531-122Vernier1 646NOK
B160-111Vernier Caliper43 974NOK
MITUTOYO -

Spesialitet digitale skyvelære

StilModellPris (eks. mva)
A573-746-2014 079NOK
B573-701-207 418NOK
C573-752-2012 821NOK
D573-734-209 155NOK
E550-223-1015 009NOK
StilModellPris (eks. mva)
A500-768-203 161NOK
A552-161-1024 043NOK
A500-163-304 943NOK
A552-160-1022 709NOK
MITUTOYO -

Elektronisk digital skyvelære 0 til 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
700-123-10AD6XQF3 010 NOK
MITUTOYO -

5-30/.01 mm I.Mic Cal.Type

ModellSakPris (eks. mva)
145-185CV4QFD3 508 NOK
MITUTOYO -

Digimatic Caliper 12 tommers bredde/utvendig diameter og indre diameter karbid

ModellSakPris (eks. mva)
500-168AH9JRU12 288 NOK
MITUTOYO -

Digital Caliper-Jaw Inside Micrometer, 0.2 tommer til 1.2 tommer/5 mm til 30 mm rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
345-350-30CT3RAV9 366 NOK
MITUTOYO -

Vernier Caliper, 12 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
530-119CV4PWZ3 667 NOK

Egenskaper

  • Mitutoyo digitale skyvelære har justerbare kjever som glir langs en bjelke og brukes til å utføre dimensjonsmålinger.
  • De har en slagfast, lettlest LCD og leveres i en plast- eller treboks for sikker oppbevaring.
  • De er laget av rustfritt stål for å sikre kaliperkomponenter og garantere nøyaktig ytelse i lengre tid.
  • Utvalgte produkter har en SPC-utgang som muliggjør rask og enkel databehandling.
  • Mitutoyo ABSOLUTT digitale solcelleskyvelære har innebygde solceller som kan lagre nok energi til å kjøre skyvelæret i tre timer.

Arbeidsmekanisme

  • Mitutoyo skyvelære måler avstanden mellom to motsatte sider av et objekt.
  • Den har to kjever. Den ene kjeven er festet til den kalibrerte skalaen, mens den andre har en bevegelig peker langs skalaen.
  • Det tar en differensial ved å nullstille skjermen på et hvilket som helst punkt langs lysbildet.
  • LCD-skjermen viser en enkelt verdi i imperiale eller metriske enheter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale lengden disse Mitutoyo digitale skyvelære kan måle?

Mitutoyo digitale skyvelære kan måle et objekts lengde, bredde eller dybde til 1 meter.

Hva er nøyaktigheten til Mitutoyo absolutte digitale skyvelære?

  • + / - 0.001 tommer

Hva er den korteste lengden som solenergiens absolutte digitale skyvelære kan måle?

  • 0.0005 inches

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?