MITUTOYO 550-227-10 Absolute Digital Caliper 0 til 40 tommer | AD6XPW 4CGK7

MITUTOYO 550-227-10 Absolutt Digital Caliper 0 til 40 tommer

På lager
Vare: AD6XPW Modell: 550-227-10Kryssreferanse: 4CGK7

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsolutt elektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet+/- 0.003 "
SakTre
Kjevedybde5.51 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 40"/0 til 1000 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.199
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)133.35
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakKjevedybdeOmrådePris
MITUTOYO 550-225-10 Absolute Digital Caliper 0 til 24 tommer | AD6XPV 4CGK6 550-225-10+/- 0.002 "Støpt plast3.94 "0 til 24"/0 til 600 mm16 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 550-227-10 Absolutt Digital Caliper 0 til 40 tommer
28 515 NOK / enhet