Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 550-225-10 Absolute Digital Caliper 0 til 24 tommer | AD6XPV 4CGK6

MITUTOYO 550-225-10 Absolutt Digital Caliper 0 til 24 tommer

På lager
Vare: AD6XPV Modell: 550-225-10Kryssreferanse: 4CGK6
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
16 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsolutt elektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet+/- 0.002 "
SakStøpt plast
Kjevedybde3.94 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 24"/0 til 600 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)85.6
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakKjevedybdeOmrådePris
MITUTOYO 550-227-10 Absolute Digital Caliper 0 til 40 tommer | AD6XPW 4CGK7 550-227-10+/- 0.003 "Tre5.51 "0 til 40"/0 til 1000 mm28 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 550-225-10 Absolutt Digital Caliper 0 til 24 tommer
16 552 NOK / enhet