Mitutoyo 500-170-30CERT 4-tommers absolutt digital skyvelære måler de ytre og indre dimensjonene til arbeidsstykker og objekter. Den er ideell for laboratorier, produksjonssteder, bilanlegg, forskningssentre og produksjonslinjer.
Egenskaper:
- Mitutoyo 4-tommers digital skyvelære 500-170-30CERT har to sett med kjever som måler diametrene eller avstandene til arbeidsstykkene.
- Den er egnet for måling av dimensjoner fra 0 til 100 mm.
- Denne enheten har konstruksjon i rustfritt stål for å sikre kaliperkomponenter og sikrer presis ytelse i lengre timer.
- Den leveres med en NULL / ABS-knapp som setter skjermen til null ved hvilken som helst skyveposisjon.
- Denne modellen har et absolutt elektromagnetisk lineært kodersystem for presis måling og for å forhindre overhastighetsfeil.
- Den har en lavstrøms integrert krets som gir forlenget batterilevetid på ca. 5 år.
- Denne skyvelæret har kjever med karbidspiss som er egnet for grove ferdige deler, støpe- og slipesteiner.
- Den har en stor digital skjerm for enkel bruk i dårlig opplyste og sterke lysforhold og en patentert sensor på stedet for nøyaktige målinger.
- Produktet leveres med et NIST-sporbart kalibreringssertifikat som er ideelt for applikasjoner der sporbarhet er kritisk.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan stiller jeg denne digitale skyvelæret til null?
A. Disse digitale skyvelærene har en nullknapp for å sette skyvelæreavlesningen til null når den er lukket. Når den er lukket, viser skyvelæret 0.000 tommer og er klar til å ta målinger.
Q. Hva er toleranseverdien til digitale skyvelære?
A. Digitale skyvelære har en toleranse på 0.002 tommer.
Sp. Hvilke mål kan fås fra skyvelære?
A. Gjenstandstykkelse, utvendig diameter, trinnavstand, innvendig diameter og hulldybde.