Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 500-506-10 Absolute Digital Caliper 0 til 24 tommer | AB4PZG 1ZRR5

MITUTOYO 500-506-10 Absolutt Digital Caliper 0 til 24 tommer

På lager
Vare: AB4PZG Modell: 500-506-10Kryssreferanse: 1ZRR5
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
13 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsolutt elektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet+/- 0.002 "
KalibreringssertifikatNei
SakStøpt plast
Kjevedybde3.54 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 24"/0 til 600 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)85.34
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris
MITUTOYO 500-172-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmJa4 737 NOK
MITUTOYO 500-195-30 Absolute Digital Caliper 0 til 4 tommer | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 146 NOK
MITUTOYO 500-195-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 4 tommer | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 913 NOK
MITUTOYO 500-197-30 Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 597 NOK
MITUTOYO 500-197-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 836 NOK
MITUTOYO 500-506-10CERT Absolute Digital Caliper 0 til 24 tommer | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "JaMontert plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa15 787 NOK
MITUTOYO 500-166 Absolute Digital Caliper 0 til 12 tommer | AC6VBN 36J722 500-166+/- 0.0015 "NeiMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei12 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 500-506-10 Absolutt Digital Caliper 0 til 24 tommer
13 802 NOK / enhet