Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 500-173CERT Absolute Digital Caliper 0 til 12 tommer | AE4CXZ 5JK60

MITUTOYO 500-173CERT Absolute Digital Caliper 0 til 12 tommer

På lager
Vare: AE4CXZ Modell: 500-173CERTKryssref: 5JK60
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
9 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsolutt elektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet+/-0.0015"/0.03 mm
KalibreringssertifikatJa
SakStøpt plast
sertifiseringLangformssertifikat for kalibrering
Kjevedybde2.52 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 12"/0 til 300 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

En digital skyvelære brukes til å måle indre og ytre diametre eller avstander til objekter i vitenskapelige og produksjonsanlegg. Mitutoyo 500-173CERT absolutt digital skyvelære beregner disse verdiene med presisjon og viser resultatene med nøyaktighet i desimaltegn.

Egenskaper:

  • Denne måleskalaen har en lettlest LCD-avlesning med høy kontrast for å vise de målte verdiene med nøyaktig desimalpunkt.
  • Den har et absolutt elektromagnetisk lineært kodersystem for nøyaktig måling.
  • Denne Mitutoyo 500-173CERT digital skyvelære kommer med en NULL / ABS-knapp som lar skjermen nullstilles ved hvilken som helst skyveposisjon.
  • Den har en integrert lavstrømskrets som gir forlenget batterilevetid på ca. 5 år.
  • Denne skyvelæret har kjever med karbidspiss som er egnet for grove ferdige deler, støpe- og slipesteiner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan nullstille digitale skyvelære?

A. Disse digitale skyvelærene har en nullknapp for å sette avlesningen til nullverdi når den lukkes. Når den er lukket, viser skyvelæret 0.000 tommer og er klar til å ta målinger.

Q. Hva er toleranseverdien for digitale skyvelære?

A. Digitale skyvelære har en toleranse på 0.002 tommer.

Q. Hvor nøyaktige er digitale skyvelære?

A. Digitale skyvelære er svært nøyaktige instrumenter som er kritiske for måling i laboratorier og vitenskapelige anlegg. Disse digitale skyvelærene er nøyaktige opptil 0.0005 tommer av arbeidsstykkets innvendige og utvendige diameter og dybde. I tillegg kan disse instrumentene også konvertere den målte verdien til ønsket enhetssystem med høy nøyaktighet.

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris
MITUTOYO 500-172-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmJa4 737 NOK
MITUTOYO 500-195-30 Absolute Digital Caliper 0 til 4 tommer | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 146 NOK
MITUTOYO 500-195-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 4 tommer | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 913 NOK
MITUTOYO 500-197-30 Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 597 NOK
MITUTOYO 500-197-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 836 NOK
MITUTOYO 500-506-10 Absolute Digital Caliper 0 til 24 tommer | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NeiStøpt plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa13 802 NOK
MITUTOYO 500-506-10CERT Absolute Digital Caliper 0 til 24 tommer | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "JaMontert plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa15 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 500-173CERT Absolute Digital Caliper 0 til 12 tommer
9 608 NOK / enhet