Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 500-170-30 Absolute Digital Caliper 0 til 4 tommer | AD6XPT 4CGK4

MITUTOYO 500-170-30 Absolutt Digital Caliper 0 til 4 tommer

På lager
Vare: AD6XPT Modell: 500-170-30Kryssreferanse: 4CGK4
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
2 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsolutt elektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet+/- 0.001 "
KalibreringssertifikatNei
SakMontert plast
Kjevedybde1.57 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 4"/0 til 100 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

Mitutoyo 500-170-30 absolutt digital skyvelære er designet for å gi nøyaktige, innvendige dimensjoner, repeterbare ytre dimensjoner, dybde- og trinnmålinger med nøyaktighet og ubegrenset hastighet. Denne Mitutoyo 4-tommers digitale skyvelære brukes i forskningssentre, trebearbeidingsstasjoner, snekkerenheter og matematiske/ingeniørsentre for å måle nøyaktig lesing av objekter.

Egenskaper:

  • Denne Mitutoyo digitale skyvelære kommer med en LCD-skjerm for å vise avlesningene i dårlige lysforhold.
  • Den har AOS (Advanced Onsite Sensor) induksjonskoder for bruk i førsteklasses ABS-kjølevæsketette kalipere.
  • Denne digitale skyvelæret kommer med en elektromagnetisk induksjonstype ABS-koder uten bekymring for forurensning på skalaen under måling.
  • Den har en ABS-skala (absolutt) som ikke trenger noen opprinnelsesinnstilling etter at den er slått på, og kan fungere uten noen grense for responshastighet.
  • Denne Mitutoyo 4-tommers digitale skyvelære tilbyr et deteksjonssignal som ikke påvirkes av skitt (vann og olje) på overflaten av en vekt.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type lineær koder brukes i denne digitale skyvelæret?

A. Elektrostatisk kapasitans.

Spørsmål. Hva er denne kaliperen laget av?

A. Mitutoyo 500-170-30 absolutt digital skyvelære har rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Sp. Hvilket batteri brukes i denne Mitutoyo 4-tommers digitale skyvelære?

A. SR44 batteri.

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris
MITUTOYO 500-172-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmJa4 737 NOK
MITUTOYO 500-195-30 Absolute Digital Caliper 0 til 4 tommer | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 146 NOK
MITUTOYO 500-195-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 4 tommer | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 913 NOK
MITUTOYO 500-197-30 Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 597 NOK
MITUTOYO 500-197-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 836 NOK
MITUTOYO 500-506-10 Absolute Digital Caliper 0 til 24 tommer | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NeiStøpt plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa13 802 NOK
MITUTOYO 500-506-10CERT Absolute Digital Caliper 0 til 24 tommer | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "JaMontert plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa15 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 500-170-30 Absolutt Digital Caliper 0 til 4 tommer
2 706 NOK / enhet