MITUTOYO 500-507-10 m/sert Absolute Digital Caliper 0 til 40 tommer | AD4LCV 41T265

MITUTOYO 500-507-10 m/sert Absolute Digital Caliper 0 til 40 tommer

På lager
Vare: AD4LCV Modell: 500-507-10 m/sertifikatKryssref: 41T265

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsolutt elektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet+/- 0.003 "
KalibreringssertifikatJa
SakMontert plast
sertifiseringInspeksjonsbevis
Kjevedybde3.54 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 40"/0 til 1000 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.6825
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris
MITUTOYO 500-172-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmJa4 445 NOK
MITUTOYO 500-195-30 Absolute Digital Caliper 0 til 4 tommer | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 103 NOK
MITUTOYO 500-195-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 4 tommer | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 783 NOK
MITUTOYO 500-197-30 Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 409 NOK
MITUTOYO 500-197-30CERT Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 836 NOK
MITUTOYO 500-506-10 Absolute Digital Caliper 0 til 24 tommer | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NeiStøpt plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa13 371 NOK
MITUTOYO 500-506-10CERT Absolute Digital Caliper 0 til 24 tommer | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "JaMontert plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa15 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 500-507-10 m/sert Absolute Digital Caliper 0 til 40 tommer
30 349 NOK / enhet