DART CONTROLS DC hastighetskontroller

Brukes for å beskytte DC- eller børsteløse DC-motorer mot underspenning, overspenning, kortslutning, termisk støt og spenningstransient. Har transient spenningsbeskyttelse, som forlenger tilkoblet enhets levetid i tøffe industrielle miljøer

filtre

DART CONTROLS -

Commutrol Series DC børsteløse stasjoner

StilModellDybdeLengdeMaks. ForsterkerPris (eks. mva)
A730 BDC1.3 "4.25 "7.5A5 652NOK
RFQ
A733 BDC1.3 "4.25 "7.5A5 996NOK
RFQ
A733BDC-CL1.3 "4.25 "7.5A5 559NOK
RFQ
A700 BDC1.3 "4.25 "5A5 137NOK
RFQ
A731 BDC1.3 "4.25 "7.5A5 652NOK
RFQ
BBLM701P1.66 "4.63 "8A13 728NOK
RFQ
BBLM701P-4201.66 "4.63 "8A15 446NOK
RFQ
DART CONTROLS -

253 Series 2HP NEMA DC hastighetskontroll

StilModellRotasjonDybdeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerMonterDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A253G-200E-7CW eller CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader C6 739NOK
B253G-200CVendbar1.63 "chassis7"115 / 230 VAC10chassis-10 grader til 45 grader C3 883NOK
C251G-12E-56H2Vendbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° C11 133NOK
RFQ
C253G-200E-4X-29Vendbar2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° C11 116NOK
RFQ
D253G-200EVendbar2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader C4 920NOK
C251G-12E-29Vendbar2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° C10 446NOK
RFQ
C251G-12E-4X-29Vendbar2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° C11 116NOK
RFQ
E253G-200E-29vendbar2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader C7 684NOK
C251G-12EEnkelt retning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° C7 886NOK
RFQ
C251G-12E-7Enkelt retning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° C10 618NOK
RFQ
C253G200E-34AEnkelt retning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° C10 274NOK
RFQ
C253G-200E-4XEnkelt retning2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° C8 556NOK
RFQ
C253G-200E-4X-7Enkelt retning2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° C11 288NOK
RFQ
C253G-200E-56H2Enkelt retning2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° C11 133NOK
RFQ
DART CONTROLS -

Digital SCR-stasjoner i MD-serien

StilModellRotasjonDybdeHøydeBreddeInngangsspenningLengdeMaks. ForsterkerMonterPris (eks. mva)
AMD10P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering13 711NOK
RFQ
AMD10P-P-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering13 539NOK
RFQ
AMD10P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering13 195NOK
RFQ
BMD3P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10APanelmontering15 429NOK
RFQ
BMD3P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10APanelmontering14 913NOK
RFQ
BMD3P-P-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10APanelmontering15 257NOK
RFQ
CMD3EVendbar4"7.4 "5.5 "115 / 230 VAC-10Wall17 038NOK
DMD3PVendbar4.63 "3.5 "3.62 "115 / 230 VAC-101/4 DIN15 547NOK
EMD10PEnkelt retning4.13 "1.66 "3.62 "115 / 230 VAC-51/8 DIN11 202NOK
DART CONTROLS -

Digital SCR-stasjoner i MD Plus-serien

StilModellLengdeMaks. ForsterkerPris (eks. mva)
AMD50E-420-10A18 882NOK
RFQ
BMD40P1.66 "5A13 728NOK
RFQ
BMD40P-4201.66 "5A15 446NOK
RFQ
AMD50E3.5 "10A17 164NOK
RFQ
AMD50E-13.5 "10A18 006NOK
RFQ
AMD50E-420-13.5 "10A19 724NOK
RFQ
DART CONTROLS -

530B Series 3HP DC hastighetskontroll

Dart Controls 530B Series DC-hastighetskontroller er ideelle for å regulere hastigheten til DC-motorer. De brukes i transportbånd, sentrifuger og pakkeutstyr. Disse hastighetskontrollene tilbyr NEMA 4-skap som tåler smuss, støv, vann og korrosjon. De har lukkede/åpne skaptyper og har overflate-/chassismontering for praktisk installasjon. Disse RoHS-komplementenhetene har driftstemperaturer fra -10 til 45 grader C.

StilModellSpenningsutgangDybdeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerMonterRotasjonPris (eks. mva)
A530BRE-36MA90 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 VAC10Kompakt panelVendbar12 257NOK
B530BRE90/180 XNUMX VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 / 230 VAC10overflatenVendbar11 453NOK
C533BC90/180 XNUMX VDC2"chassis9"115 / 230 VAC15chassisEnkelt retning16 074NOK
D530BC90/180 XNUMX VDC2"chassis9"115 / 230 VAC10chassisEnkelt retning10 261NOK
DART CONTROLS -

150-serien DC-motorhastighetskontroller

Dart Controls 150-serien DC-motorhastighetskontroller er utformet for å regulere hastigheten til DC-motorer (likestrøm). Disse enhetene har justerbare parametere (maksimal / minimum hastighet, akselerasjonshastighet og strømgrense) for å tilpasse motorens hastighet og ytelse i henhold til applikasjonsbehov. De har NEMA 4X-skap for å tåle støv, smuss, vann og korrosjon. Disse enhetene inkluderer også tilleggsfunksjoner som linjespenningskompensasjon for å opprettholde konsistent ytelse til tross for svingninger i inngangsspenningen og et hastighetspotensiometer med dreieknapp for å justere motstanden opp til 5000 ohm for jevnere hastighetskontroll. De tilbyr overspenningsbeskyttelse for å beskytte motorer og hastighetskontroller fra spenningstransienter eller overspenninger.

StilModellPris (eks. mva)
A153D-200E7 371NOK
RFQ
B153D-25E7 371NOK
RFQ
DART CONTROLS -

125 Series 1HP DC hastighetskontroller

StilModellDybdeKabinettInngangsspenningMaks. ForsterkerDrifts Temp.SpenningsutgangPris (eks. mva)
A123D-C-5------5 635NOK
RFQ
B125D-12C1.3 "chassis115 / 230 VAC1.2A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC3 075NOK
RFQ
B125DV-CK-51.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC3 757NOK
RFQ
B125DV-C-71.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC5 807NOK
RFQ
B125DV-C-56H1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC6 322NOK
RFQ
B125DV-C-51.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC5 635NOK
RFQ
B125DV-C-15B1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC2 382NOK
RFQ
B125DV-C1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC3 075NOK
RFQ
B125D-12C-K1.3 "chassis115 / 230 VAC1.2A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC3 075NOK
RFQ
C125D-12C-51.3 "chassis115 / 230 VAC1.2A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC5 635NOK
RFQ
B123D-C1.3 "Åpne chassis24 / 36 VAC5.5A-10 til 45 ° C24/36 XNUMX VDC3 075NOK
RFQ
D125D-12C-55H1.3 "chassis115 / 230 VAC1.2A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC5 979NOK
RFQ
B123D-C-2A1.3 "Åpne chassis24 / 36 VAC5.5A-10 til 45 ° C24/36 XNUMX VDC2 497NOK
RFQ
E125DV-CK1.3 "chassis115 / 230 VAC5-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC1 779NOK
F125DV-C-11.3 "chassis115 / 230 VAC5-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC2 654NOK
F125DV-C-2A1.3 "chassis115 / 230 VAC5-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC2 125NOK
B125DV-CK-55H1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC5 979NOK
RFQ
B125DV-CK-11.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC3 745NOK
RFQ
B125DV-C-55H1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC5 979NOK
RFQ
B125DV-C-15C1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC3 573NOK
RFQ
G125DV-CK-71.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC5 807NOK
RFQ
E125D-12C-2A1.31 "chassis115 / 230 VAC1.2-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC2 171NOK
StilModellInngangsspenningMaks. ForsterkerSpenningsutgangPris (eks. mva)
A130LC12115 VAC1.290 VDC4 746NOK
A130LC100115 VAC5.590 VDC4 773NOK
A132LC25230 VAC1.2180 VDC4 623NOK
A132LC200230 VAC5.5180 VDC4 461NOK
DART CONTROLS -

65E-serien lavspent DC PWM-stasjoner

StilModellMonteringstypeDybdeKabinettDrifts Temp.RotasjonSpenningsutgangBreddeHøydePris (eks. mva)
A65E40-1.7 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-24/36 VDC3.7 "7"6 128NOK
A65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-12 VDC3.7 "7"6 128NOK
B65E15E-29-4.78 "NEMA 4X-15 til 60 ° CVendbar12 til 48 VDC5.53 "-12 869NOK
B65E10E-UVL-4.78 "NEMA 4X-15 til 60 ° CEnkelt retning12 til 48 VDC5.53 "-7 308NOK
RFQ
B65E20E-UVL-4.78 "NEMA 4X-15 til 60 ° CEnkelt retning12 til 48 VDC5.53 "-7 880NOK
RFQ
C65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-12 VDC6.7 "9"6 267NOK
C65E60-2.27 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-24/36 VDC6.7 "9"6 544NOK
D65E20Cchassis2.03 "chassis-30 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC4.25 "3.6 "5 298NOK
E65E10Cchassis1.68 "chassis-30 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC4.25 "3.6 "4 456NOK
F65E20EWall4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC5.53 "7.3 "8 512NOK
G65E10EWall4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC5.53 "7.3 "8 089NOK
DART CONTROLS -

125 Series 2HP DC hastighetskontroller

StilModellFARGERotasjonPris (eks. mva)
A125DV200EB-29-56HSvartForover og bakover8 694NOK
RFQ
A125DV200EB-56HSvartEnkelt retning6 861NOK
RFQ
B125DV200EBSvartEnkelt retning8 573NOK
RFQ
B125DV200EB-29SvartForover og bakover10 291NOK
RFQ
C125DV200EW-29HvitForover og bakover10 291NOK
RFQ
C125DV200EWHvitForover og bakover8 573NOK
RFQ
C125DV200EW-29-56HHvitForover og bakover8 694NOK
RFQ
C125DV200EW-56HHvitEnkelt retning6 861NOK
RFQ
DART CONTROLS -

DC-motorhastighetskontroller

StilModellSakPris (eks. mva)
A123D-CKontroll4 709NOK
A-2A(125D)Kontroll989NOK
A251G-12EKontroll9 918NOK
A125D-12C-KKontroll4 308NOK
A125D-12CKontroll2 922NOK
B-5Kontroll3 838NOK
A250 GSKKontroll1 324NOK
AMD10P-1DC hastighetskontroll18 362NOK
A-55H125DC hastighetskontroll4 353NOK
AASP10DC hastighetskontroll16 049NOK
AMD50P-420DC hastighetskontroll30 812NOK
A253G-200C-5DC hastighetskontroll11 339NOK
AMD50PDC hastighetskontroll26 975NOK
AMD40P-420DC hastighetskontroll22 661NOK
A253G-200C-17BDC hastighetskontroll8 999NOK
A253G-200C-56H2DC hastighetskontroll12 899NOK
A-29B ALTERNATIVDC hastighetskontroll4 160NOK
C65E15E-29DC hastighetskontroll11 611NOK
A530BRC-36MADC hastighetskontroll24 349NOK
A530BC-38MDC hastighetskontroll23 264NOK
A253G-200C-7DC hastighetskontroll12 178NOK
A251G-12E-29DC hastighetskontroll14 733NOK
A530BC-36MDC hastighetskontroll21 687NOK
AMD50E-420DC hastighetskontroll30 511NOK
A250 GCKKapslingssett3 934NOK
DART CONTROLS -

15 Series FHP DC hastighetskontroller

StilModellDrifts Temp.DybdeKabinettRotasjonSpeed ​​ControlSpenningsutgangBreddeHøydePris (eks. mva)
A15DV1A-10 grader til 45 grader C3.3 "chassisEnkelt retningSCR90/180 XNUMX VDC2.8 "1.3 "1 331NOK
A13DV1A-10 grader til 45 grader C3.3 "chassisVendbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "1.3 "1 215NOK
B13 XNUMXDVE-10 grader til 45 grader C3.5 "chassisVendbarPWM12/24 XNUMX VDC3.81 "5.5 "3 573NOK
C15DV2A-10 grader til 45 grader C3.3 "chassisEnkelt retningSCR90/180 XNUMX VDC2.8 "1.5 "1 346NOK
B15 XNUMXDVE-10 grader til 45 grader C3.5 "NEMA 4/12VendbarSCR90/180 XNUMX VDC3.81 "5.5 "3 365NOK
C13DV2A-10 grader til 45 grader C3.3 "NEMA 1/4VendbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "1.5 "1 239NOK
D13DV2A-TS-10 til 45 ° C1.5 "chassisVendbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "-2 542NOK
RFQ
E15DV1A-TS-10 til 45 ° C1.3 "chassisVendbarPWM90/180 XNUMX VDC2.8 "-2 542NOK
RFQ
E15DV1A-104-10 til 45 ° C1.3 "chassisVendbarPWM90/180 XNUMX VDC2.8 "-2 886NOK
RFQ
E15DVP-10 til 45 ° C2.73 "NEMA 1VendbarPWM90/180 XNUMX VDC4.17 "-2 903NOK
RFQ
E13DV1A-TS-10 til 45 ° C1.3 "chassisVendbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "-2 542NOK
RFQ
E15DV2A-104-10 til 45 ° C1.5 "chassisVendbarPWM90/180 XNUMX VDC2.8 "-2 886NOK
RFQ
E15DV2A-TS-10 til 45 ° C1.5 "chassisVendbarPWM90/180 XNUMX VDC2.8 "-2 542NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?