Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DART KONTROLLER 132LC25 Dc Speed ​​Control 180vdc 1.2a | AE4ACH 5HA34

DART CONTROLS 132LC25 DC hastighetskontroll 180vdc 1.2a

På lager
Vare: AE4ACH Modell: 132LC25Kryssreferanse: 5HA34
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
4 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde2.65 "
dynamisk bremsingJa
Kabinettchassis
Eksterne bryterenone
Høyde6.25 "
HP @ Higher Volt1 / 25 til 1 / 4
HP @ Nedre volt1 / 25 til 1 / 4
Inngangsspenning230 VAC
IR-kompensasjonJusterbar
Lineær akselerasjonFast 0.5 sek.
Maks. Forsterker1.2
Monterchassis
Drifts Temp.-10 grader til 45 grader C
RotasjonVendbar
Speed ​​ControlSCR
Hastighetsområde50:01:00
Hastighetsregulering+/- 1% av basehastigheten
Spenningsutgang180 VDC
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Godtar Tach Feedback (Nei)
    • Strøm / dreiemomentgrense (justerbar)
    • Follower Circuit (Nei)
    • Shunt Wound Volt (200VDC)

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningMaks. ForsterkerSpenningsutgangPris
DART KONTROLLER 130LC12 Dc Speed ​​Control 90vdc 1.2a | AE4ACF ​​5HA32 130LC12115 VAC1.290 VDC4 746 NOK
DART KONTROLLER 130LC100 Dc Hastighetskontroll 90vdc 5.5a | AE4ACG 5HA33 130LC100115 VAC5.590 VDC4 773 NOK
DART KONTROLLER 132LC200 Dc Speed ​​Control 180vdc 5.5a | AE4ACJ 5HA35 132LC200230 VAC5.5180 VDC4 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS 132LC25 DC hastighetskontroll 180vdc 1.2a
4 623 NOK / enhet