Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DART KONTROLLER 65E40 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8

DART CONTROLS 65E40 DC-hastighetskontroll 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x

På lager
Vare: AC2NCE Modell: 65E40Kryssreferanse: 2LHT8
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
6 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde1.7 "
KabinettNEMA 4X
Eksterne bryterenone
Høyde7"
HP @ Higher Volt1 til 1 / 2
HP @ Nedre volt1
Inngangsspenning24/36 XNUMX VDC
IR-kompensasjonJusterbar
Lineær akselerasjonJusterbar 0 til 10 sek.
Maks. Forsterker40
Monterchassis
Drifts Temp.-10 grader til 45 grader C
RotasjonEnkelt retning
Speed ​​ControlPWM
Hastighetsområde30:1
Hastighetsregulering+/- 1% av basehastigheten
Spenningsutgang0-24/36 VDC
Bredde3.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Godtar Tach Feedback (Nei)
    • Strøm / dreiemomentgrense (justerbar)
    • Follower Circuit (Nei)
    • Lineær retardasjon (fast 0.5 sek.)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeDybdeKabinettDrifts Temp.RotasjonSpenningsutgangBreddeHøydePris
DART KONTROLLER 65E40-12 DC hastighetskontroll 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-12 VDC3.7 "7"6 128 NOK
DART KONTROLLER 65E60-12 DC hastighetskontroll 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-12 VDC6.7 "9"6 267 NOK
DART KONTROLLER 65E60 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-24/36 VDC6.7 "9"6 544 NOK
DART KONTROLLER 65E10C DC hastighetskontroll 12/24/36/48VDC 10A Chassis | AH7YBB 38EG40 65E10Cchassis1.68 "chassis-30 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC4.25 "3.6 "4 456 NOK
DART KONTROLLER 65E20C DC hastighetskontroll 12/24/36/48VDC 20A Chassis | AH7YBC 38EG41 65E20Cchassis2.03 "chassis-30 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC4.25 "3.6 "5 298 NOK
DART KONTROLLER 65E10E DC hastighetskontroll 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | AH7YBD 38EG42 65E10EWall4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC5.53 "7.3 "8 089 NOK
DART KONTROLLER 65E20E DC hastighetskontroll 12/24/36/48VDC 20A NEMA 4X/12 | AH7YBE 38EG43 65E20EWall4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC5.53 "7.3 "8 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS 65E40 DC-hastighetskontroll 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x
6 128 NOK / enhet