Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DART KONTROLLER 65E10C DC hastighetskontroll 12/24/36/48VDC 10A Chassis | AH7YBB 38EG40

DART CONTROLS 65E10C DC hastighetskontroll 12/24/36 / 48VDC 10A chassis

På lager
Vare: AH7YBB Modell: 65E10CKryssreferanse: 38EG40
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
4 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde1.68 "
SkjermtypeLED
Kabinettchassis
Eksterne bryterenone
Høyde3.6 "
HP @ Higher Volt2-Jan
HP @ Nedre volt1 / 50 til 1 / 6
Inngangsspenning12/48 XNUMX VDC
IR-kompensasjonJusterbar
Lineær akselerasjonJusterbar 0 til 10 sek.
Maks. Forsterker10
Monteringstypechassis
Drifts Temp.-30 grader til 60 grader C
RotasjonEnkelt retning
Speed ​​ControlPWM
Hastighetsområde30:01:00
Hastighetsregulering+/- 1% av basehastigheten
Spenningsutgang0 til 48 VDC
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4082
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lineær retardasjon: Fast 0.5 sek.
    • Strøm / dreiemomentgrense: Justerbar
    • Strøm på lys: Ja
    • Følgerkrets: Nei

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeDybdeKabinettDrifts Temp.RotasjonSpenningsutgangBreddeHøydePris
DART KONTROLLER 65E40 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-24/36 VDC3.7 "7"6 128 NOK
DART KONTROLLER 65E40-12 DC hastighetskontroll 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-12 VDC3.7 "7"6 128 NOK
DART KONTROLLER 65E60-12 DC hastighetskontroll 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-12 VDC6.7 "9"6 267 NOK
DART KONTROLLER 65E60 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-24/36 VDC6.7 "9"6 544 NOK
DART KONTROLLER 65E20C DC hastighetskontroll 12/24/36/48VDC 20A Chassis | AH7YBC 38EG41 65E20Cchassis2.03 "chassis-30 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC4.25 "3.6 "5 298 NOK
DART KONTROLLER 65E10E DC hastighetskontroll 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | AH7YBD 38EG42 65E10EWall4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC5.53 "7.3 "8 089 NOK
DART KONTROLLER 65E20E DC hastighetskontroll 12/24/36/48VDC 20A NEMA 4X/12 | AH7YBE 38EG43 65E20EWall4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC5.53 "7.3 "8 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS 65E10C DC hastighetskontroll 12/24/36 / 48VDC 10A chassis
4 456 NOK / enhet