Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DART KONTROLLER 13DV1A Dc Speed ​​Control 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53

DART CONTROLS 13DV1A DC-hastighetskontroll 12 / 24vdc 2a Nema 1/4

På lager
Vare: AE4CNP Modell: 13DV1AKryssref: 5JJ53
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
1 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde3.3 "
Kabinettchassis
Eksterne bryterePå Av
Høyde1.3 "
HP @ Higher Volt1 / 200 til 1 / 20
HP @ Nedre volt1 / 400 til 1 / 40
Inngangsspenning12 / 24 VAC
IR-kompensasjonJusterbar
Lineær akselerasjonFast 0.5 sek.
Maks. Forsterker2
MonterKompakt panel
Drifts Temp.-10 grader til 45 grader C
RotasjonVendbar
Speed ​​ControlPWM
Hastighetsområde25:01:00
Hastighetsregulering+/- 1% av basehastigheten
Spenningsutgang12/24 XNUMX VDC
Bredde2.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Godtar Tach Feedback (Nei)
    • Follower Circuit (Nei)
    • Shunt Wound Volt (10 / 20VDC)

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.DybdeKabinettRotasjonSpeed ​​ControlSpenningsutgangBreddeHøydePris
DART KONTROLLER 13DV2A Dc Speed ​​Control 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54 13DV2A-10 grader til 45 grader C3.3 "NEMA 1/4VendbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "1.5 "1 239 NOK
DART KONTROLLER 13DVE Dc Speed ​​Control 12/24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13 XNUMXDVE-10 grader til 45 grader C3.5 "chassisVendbarPWM12/24 XNUMX VDC3.81 "5.5 "3 573 NOK
DART KONTROLLER 15DV1A Dc Speed ​​Control 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56 15DV1A-10 grader til 45 grader C3.3 "chassisEnkelt retningSCR90/180 XNUMX VDC2.8 "1.3 "1 331 NOK
DART KONTROLLER 15DV2A Dc Speed ​​Control 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2A-10 grader til 45 grader C3.3 "chassisEnkelt retningSCR90/180 XNUMX VDC2.8 "1.5 "1 346 NOK
DART KONTROLLER 15DVE Dc Speed ​​Control 90/180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15 XNUMXDVE-10 grader til 45 grader C3.5 "NEMA 4/12VendbarSCR90/180 XNUMX VDC3.81 "5.5 "3 365 NOK
DART KONTROLLER 13DV1A-TS Liten dobbelspennings SCR-kontroll, 2A DC, Terminal Strip | CJ6MFL 13DV1A-TS-10 til 45 grader C1.3 "chassisVendbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "-2 542 NOK
RFQ
DART KONTROLLER 13DV2A-TS Liten dobbelspennings SCR-kontroll, 2A DC, Terminal Strip | CJ6MFM 13DV2A-TS-10 til 45 grader C1.5 "chassisVendbarPWM12/24 XNUMX VDC2.8 "-2 542 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS 13DV1A DC-hastighetskontroll 12 / 24vdc 2a Nema 1/4
1 215 NOK / enhet