DART KONTROLLER 125D-12C-5 hastighetskontroll, dobbel spenning, 0.15A gjennom 1/8 HK, 4-20mA isolert signalfølger | CJ6MEM

DART CONTROLS 125D-12C-5 hastighetskontroll, dobbel spenning, 0.15 A til 1/8 HK, 4-20 mA isolert signalfølger

Vare: CJ6MEM Modell: 125D-12C-5
5 635 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde1.3 "
Kabinettchassis
HP @ Higher Volt1 / 25 til 1 / 4
HP @ Nedre volt1 / 50 til 1 / 8
Inngangsspenning115 / 230 VAC
IR-kompensasjonJusterbar
Lengde4.25 "
Lineær akselerasjon0.5 sek.
Maks. Forsterker1.2A
Monterchassis
Drifts Temp.-10 til 45 grader C
RotasjonEnkelt retning
Speed ​​ControlSCR
Hastighetsområde50:1
Spenningsutgang90/180 XNUMX VDC
Bredde3.63 "

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKabinettInngangsspenningMaks. ForsterkerDrifts Temp.SpenningsutgangPris
DART KONTROLLER 125DV-C-2A DC hastighetskontroll 90/180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4 125DV-C-2A1.3 "chassis115 / 230 VAC5-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC2 125 NOK
DART KONTROLLER 125DV-C-1 DC hastighetskontroll 90/180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3 "chassis115 / 230 VAC5-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC2 654 NOK
DART KONTROLLER 125DV-CK Dc hastighetskontroll 90/180vdc 5a | AC2QNQ 2M510 125DV-CK1.3 "chassis115 / 230 VAC5-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC1 779 NOK
DART KONTROLLER 125D-12C-2A DC hastighetskontroll 90/180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31 "chassis115 / 230 VAC1.2-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC2 171 NOK
DART KONTROLLER 123D-C hastighetskontroll, dobbel spenning, 2.0 til 5.5A, 24-36VAC, 0.5 sek Akselerasjon | CJ6MEH 123D-C1.3 "Åpne chassis24 / 36 VAC5.5A-10 til 45 grader C24/36 XNUMX VDC3 075 NOK
RFQ
DART KONTROLLER 123D-C-2A hastighetskontroll, dobbel spenning, 2.0 til 5.5A, 24-36VAC, justerbar akselerasjon | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3 "Åpne chassis24 / 36 VAC5.5A-10 til 45 grader C24/36 XNUMX VDC2 497 NOK
RFQ
DARTKONTROLLER 123D-C-5 hastighetskontroll, dobbel spenning, 2.0 til 5.5A, 24-36VAC, 4-20mA isolert signalfølger | CJ6MEK 123D-C-5------5 635 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS 125D-12C-5 hastighetskontroll, dobbel spenning, 0.15 A til 1/8 HK, 4-20 mA isolert signalfølger
5 635 NOK / enhet