Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DART KONTROLLER 125DV-CK Dc hastighetskontroll 90/180vdc 5a | AC2QNQ 2M510

DART CONTROLS 125DV-CK DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc 5a

På lager
Vare: AC2QNQ Modell: 125DV-CKKryssreferanse: 2M510
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
1 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde1.3 "
dynamisk bremsingNei
Kabinettchassis
Eksterne bryterenone
Høyde4.25 "
HP @ Higher Volt1/4 til 1
HP @ Nedre volt1 / 8 til 1 / 2
Inngangsspenning115 / 230 VAC
IR-kompensasjonJusterbar
Lineær akselerasjonFast 6 sek.
Maks. Forsterker5
Monterchassis
Drifts Temp.-10 grader til 45 grader C
RotasjonEnkelt retning
Speed ​​ControlSCR
Hastighetsområde50:01:00
Hastighetsregulering+/- 1% med tilbakekoblingsspenning, +/- 0.5% med Tach-tilbakemelding
Spenningsutgang90/180 XNUMX VDC
Bredde3.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Godtar Tach-tilbakemelding (Ja)
    • Strøm / dreiemomentgrense (justerbar)
    • Follower Circuit (Nei)
    • Lineær retardasjon (fast 6 sek.)
    • Shunt Wound Volt (100 / 200VDC)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKabinettInngangsspenningMaks. ForsterkerDrifts Temp.SpenningsutgangPris
DART KONTROLLER 125DV-C-2A DC hastighetskontroll 90/180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4 125DV-C-2A1.3 "chassis115 / 230 VAC5-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC2 125 NOK
DART KONTROLLER 125DV-C-1 DC hastighetskontroll 90/180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3 "chassis115 / 230 VAC5-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC2 654 NOK
DART KONTROLLER 125D-12C-2A DC hastighetskontroll 90/180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31 "chassis115 / 230 VAC1.2-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC2 171 NOK
DART KONTROLLER 123D-C hastighetskontroll, dobbel spenning, 2.0 til 5.5A, 24-36VAC, 0.5 sek Akselerasjon | CJ6MEH 123D-C1.3 "Åpne chassis24 / 36 VAC5.5A-10 til 45 grader C24/36 XNUMX VDC3 075 NOK
RFQ
DART KONTROLLER 123D-C-2A hastighetskontroll, dobbel spenning, 2.0 til 5.5A, 24-36VAC, justerbar akselerasjon | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3 "Åpne chassis24 / 36 VAC5.5A-10 til 45 grader C24/36 XNUMX VDC2 497 NOK
RFQ
DARTKONTROLLER 123D-C-5 hastighetskontroll, dobbel spenning, 2.0 til 5.5A, 24-36VAC, 4-20mA isolert signalfølger | CJ6MEK 123D-C-5------5 635 NOK
RFQ
DART KONTROLLER 125D-12C Hastighetskontroll, dobbel spenning, 0.15A til 1/8 HK, 0.5 sek Akselerasjon | CJ6MEL 125D-12C1.3 "chassis115 / 230 VAC1.2A-10 til 45 grader C90/180 XNUMX VDC3 075 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS 125DV-CK DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc 5a
1 779 NOK / enhet