DARTKONTROLLER 65E10E-UVL Pulsbreddemodulert kontroll, 12-48 VDC, 10 ADC, NEMA 4X | CJ6MGG

DART CONTROLS 65E10E-UVL pulsbreddemodulert kontroll, 12-48 VDC, 10 ADC, NEMA 4X

Vare: CJ6MGG Modell: 65E10E-UVL
7 308 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorhastighetskontroll
Dybde4.78 "
SkjermtypeLED
KabinettNEMA 4X
Inngangsspenning12 til 48 VDC
Lengde7.3 "
Maks. Forsterker10A
MonterWall
Drifts Temp.-15 til 60 grader C
RotasjonEnkelt retning
Speed ​​ControlPWM
Spenningsutgang12 til 48 VDC
Bredde5.53 "

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeDybdeKabinettDrifts Temp.RotasjonSpenningsutgangBreddeHøydePris
DART KONTROLLER 65E40 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-24/36 VDC3.7 "7"6 128 NOK
DART KONTROLLER 65E40-12 DC hastighetskontroll 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-12 VDC3.7 "7"6 128 NOK
DART KONTROLLER 65E60-12 DC hastighetskontroll 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-12 VDC6.7 "9"6 267 NOK
DART KONTROLLER 65E60 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 grader til 45 grader CEnkelt retning0-24/36 VDC6.7 "9"6 544 NOK
DART KONTROLLER 65E10C DC hastighetskontroll 12/24/36/48VDC 10A Chassis | AH7YBB 38EG40 65E10Cchassis1.68 "chassis-30 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC4.25 "3.6 "4 456 NOK
DART KONTROLLER 65E20C DC hastighetskontroll 12/24/36/48VDC 20A Chassis | AH7YBC 38EG41 65E20Cchassis2.03 "chassis-30 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC4.25 "3.6 "5 298 NOK
DART KONTROLLER 65E10E DC hastighetskontroll 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | AH7YBD 38EG42 65E10EWall4.78 "NEMA 4X / 12-15 grader til 60 grader CEnkelt retning0 til 48 VDC5.53 "7.3 "8 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS 65E10E-UVL pulsbreddemodulert kontroll, 12-48 VDC, 10 ADC, NEMA 4X
7 308 NOK / enhet