Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DART KONTROLLER MD10P Dc Speed ​​Control 90/180vdc 5a Nema 4x | AB4DQN 1XC92

DART CONTROLS MD10P DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc 5a Nema 4x

På lager
Vare: AB4DQN Modell: MD10PKryssreferanse: 1XC92
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
11 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC hastighetskontroll
Dybde4.13 "
SkjermtypeLED
dynamisk bremsingNei
KabinettNEMA 4X
Eksterne bryterenone
Høyde1.66 "
HP @ Higher Volt1/25 til 1
HP @ Nedre volt1 / 50 til 1 / 2
Inngangsspenning115 / 230 VAC
IR-kompensasjonLukket krets
Lineær akselerasjonJusterbar 2 til 4 sek.
Maks. Forsterker5
Monter1/8 DIN
Drifts Temp.-10 grader til 45 grader C
RotasjonEnkelt retning
Speed ​​ControlSCR
Hastighetsområde100:01:00
Hastighetsregulering+/- 1/2 RPM av innstilt hastighet
Spenningsutgang90/180 XNUMX VDC
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Godtar Tach-tilbakemelding (Ja)
    • Strøm / dreiemomentgrense (ingen)
    • Følgerkrets (Ja)
    • Lineær retardasjon (justerbar 2 til 4 sek.)
    • Strøm på lys (nei)

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonDybdeHøydeBreddeInngangsspenningLengdeMaks. ForsterkerMonterPris
DART KONTROLLER MD3E Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4x | AC2NCH 2LHU2 MD3EVendbar4"7.4 "5.5 "115 / 230 VAC-10Wall17 038 NOK
DART KONTROLLER MD3P Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10adc Nema 4x | AC2NCJ 2LHU3 MD3PVendbar4.63 "3.5 "3.62 "115 / 230 VAC-101/4 DIN15 547 NOK
DART KONTROLLER MD10P-1 hastighetskontroll, lukket sløyfe, mikroprosessor, opp/ned-trykknapp, 5A DC | CJ6MHJ MD10P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering13 711 NOK
RFQ
DART KONTROLLER MD10P-9 hastighetskontroll, lukket sløyfe, mikroprosessor, blank frontramme, 5A DC | CJ6MHK MD10P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering13 195 NOK
RFQ
DART-KONTROLLER MD10P-P Hastighetskontroll, Closed Loop, Mikroprosessor, Plug Style Terminal Strip, 5A DC | CJ6MHL MD10P-P-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering13 539 NOK
RFQ
DART KONTROLLER MD3P-1 hastighetskontroll, lukket sløyfe, mikroprosessor, opp/ned-trykknapp, 10A DC | CJ6MHM MD3P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10APanelmontering15 429 NOK
RFQ
DART KONTROLLER MD3P-9 hastighetskontroll, lukket sløyfe, mikroprosessor, blank frontramme, 10A DC | CJ6MHN MD3P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10APanelmontering14 913 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS MD10P DC-hastighetskontroll 90 / 180vdc 5a Nema 4x
11 202 NOK / enhet