SPEEDAIRE Trykkluftfiltre

Speedaire trykkluftfiltre, også kjent som linjefiltre, er designet for å fjerne forurensninger fra trykkluft etter kompresjon. Disse luftfiltrene fanger opp smuss og urenheter, i tillegg til å fjerne fuktighet, for å gi bedre kompressorluftstrøm.

filtre

SPEEDAIRE -

Kits

StilModellPris (eks. mva)
A114X60105NOK
BZ12069852NOK
BCQZ131564 928NOK
BZ91421 478NOK
BZ121151 121NOK
CCW210400SJ819NOK
D114X63153NOK
BZ9088601NOK
BHL021300AV114NOK
BZ120681 459NOK
BZ120851 440NOK
BZ120811 121NOK
BZM13935 990NOK
E114X61142NOK
BZM2474-8539NOK
BZ120841 145NOK
BZ120771 241NOK
FZ91401 449NOK
BZ121171 080NOK
BZ121182 672NOK
BZ120711 175NOK
GCW210600SJ763NOK
HPN31CC49003G1 715NOK
A114X62138NOK
BZ12082781NOK
SPEEDAIRE -

Ventilsamlinger

StilModellPris (eks. mva)
A114X5594NOK
B114X5378NOK
CZ48771 296NOK
D114X5173NOK
E114X77227NOK
F114X5499NOK
G114X5294NOK
HM28531 247NOK
SPEEDAIRE -

FRL trykkluftfiltre

StilModellPris (eks. mva)
A60UD614 925NOK
BF364KW51 731NOK
SPEEDAIRE -

Reservedeler for trykkluftbehandling

StilModellSakPris (eks. mva)
AGK-RNG-05Filtersett316NOK
BMP-KIT-03Installasjonssett3 941NOK
SPEEDAIRE -

Mellomliggende trykkluftfilter

StilModellSkålmaterialeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A4ZL37Metall med siktmåler53 cfm250 psi175 Grader F1 / 4 "PT621NOK
A4ZL39Metall med siktmåler65 cfm250 psi175 Grader F3 / 8 "PT705NOK
A4ZL41Metall med siktmåler69 cfm250 psi175 Grader F1 / 2 "PT696NOK
B4ZL38Polykarbonat med vakt53 cfm150 psi125 Grader F1 / 4 "PT611NOK
B4ZL40Polykarbonat med vakt65 cfm150 psi125 Grader F3 / 8 "PT685NOK
B4ZL42Polykarbonat med vakt69 cfm150 psi125 Grader F1 / 2 "PT667NOK
SPEEDAIRE -

Trykkluftfilter

StilModellFiltervurderingMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A4 GNY80.01 micron147 cfm290 psi77 Grader F24.8 "4.8 "1 "PT7 568NOK
A4GPA60.01 micron500 cfm290 psi77 Grader F36 "7.2 "2 "PT14 703NOK
A4GNX50.01 micron58 cfm290 psi77 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 370NOK
A4GPC10.01 micron712 cfm290 psi77 Grader F36 "7.2 "2 "PT18 211NOK
A4GPA20.01 micron353 cfm290 psi77 Grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT11 780NOK
A4GNX90.01 micron88 cfm290 psi77 Grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "PT5 647NOK
B38XR570.01 micron125 cfm725 psi122 Grader F7"5"1 / 2 "PT14 097NOK
A4GNW60.01 micron15 cfm290 psi77 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 615NOK
C4BNP91 micron88 cfm290 psi176 Grader F19.6 "4.8 "3 / 4 "PT3 575NOK
A4 GNY21 micron88 cfm290 psi176 Grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "PT5 765NOK
A4GPC31 micron712 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT18 996NOK
A4GNW81 micron15 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 618NOK
A4GNZ11 micron147 cfm290 psi176 Grader F24.8 "4.8 "1 "PT7 841NOK
A4GPA41 micron353 cfm290 psi176 Grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT12 043NOK
A4GPA81 micron500 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT15 206NOK
A4GNX71 micron58 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 473NOK
A4 GNY95 micron147 cfm290 psi176 Grader F24.8 "4.8 "1 "PT7 924NOK
A4 GNY15 micron88 cfm290 psi176 Grader F21.6 "4.8 "3 / 4 "PT5 859NOK
A4GNW75 micron15 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 4 "PT4 675NOK
A4GPC25 micron712 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT18 842NOK
A4GNX65 micron58 cfm290 psi176 Grader F15.2 "4"1 / 2 "PT5 483NOK
A4GPA35 micron353 cfm290 psi176 Grader F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT11 960NOK
A4GPA75 micron500 cfm290 psi176 Grader F36 "7.2 "2 "PT15 167NOK
SPEEDAIRE -

Kraftig forfilter

StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A35 GN3130 cfm1 / 2 "PT4 849NOK
A35 GN46117 cfm1 "PT6 518NOK
A35 GN58176 cfm1-1 / 2 "PT8 888NOK
B35 GN62294 cfm1-1 / 2 "PT9 902NOK
SPEEDAIRE -

Subkompakte universalfiltre, miniatyr

Speedaire trykkluftfiltre er designet for å skille flytende og faste forurensninger fra luft, samtidig som de tilbyr overvåket, kontinuerlig lufttrykk. De bruker modulære kontakter som tillater komfortabel fjerning og bytte ut. Velg fra en rekke av disse trykkluftfiltrene, tilgjengelig i 1/4 NPT og 1/8 tomme NPT rørstørrelser.

StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A4ZL0719 cfm1 / 8 "PT372NOK
A4ZL0824 cfm1 / 4 "PT543NOK
SPEEDAIRE -

Filter for generell bruk

StilModellFilter MediaHousing MaterialMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A35GK90MikroglassAluminum61 cfm1 / 2 "PT6 757NOK
A35GL59MikroglassAluminum526 cfm2 "PT20 606NOK
B35 GN32MikroglassAlt anodisert aluminium30 cfm1 / 2 "PT4 934NOK
A35GL83MikroglassAluminum1124 cfm3 "PT44 518NOK
A35GL47MikroglassAluminum370 cfm1-1 / 2 "PT15 781NOK
C35 GN63MikroglassAlt anodisert aluminium294 cfm1-1 / 2 "PT9 963NOK
A35GL87MikroglassAluminum1371 cfm3 "PT41 732NOK
A35GL75MikroglassAluminum939 cfm3 "PT29 522NOK
A35GL31MikroglassAluminum185 cfm1-1 / 2 "PT10 864NOK
A35GK98MikroglassAluminumCFM 923 / 4 "PT7 596NOK
A35GK82MikroglassAluminum31 cfm1 / 2 "PT4 841NOK
A35GK62MikroglassAluminum15 cfm1 / 4 "PT4 775NOK
A35GL19MikroglassAluminum154 cfm1 "PT10 285NOK
B35 GN47MikroglassAlt anodisert aluminium117 cfm1 "PT6 478NOK
A35GL63MikroglassAluminum747 cfm2 "PT29 179NOK
A35GL11MikroglassAluminum123 cfm1 "PT9 343NOK
B35 GN59MikroglassAlt anodisert aluminium176 cfm1-1 / 2 "PT8 757NOK
SPEEDAIRE -

Standard forfilter

StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A35GK6115 cfm1 / 4 "PT4 666NOK
A35GK8131 cfm1 / 2 "PT4 878NOK
A35GK8961 cfm1 / 2 "PT6 816NOK
A35GK97CFM 923 / 4 "PT7 637NOK
A35GL10123 cfm1 "PT8 280NOK
A35GL18154 cfm1 "PT10 062NOK
A35GL30185 cfm1-1 / 2 "PT10 864NOK
A35GL46370 cfm1-1 / 2 "PT15 891NOK
A35GL58526 cfm2 "PT20 800NOK
A35GL62747 cfm2 "PT28 387NOK
A35GL74939 cfm3 "PT28 814NOK
A35GL821124 cfm3 "PT33 847NOK
A35GL861371 cfm3 "PT39 718NOK
SPEEDAIRE -

Standard filtre for generell bruk

Speedaire standard luftfiltre for generell bruk har en utskiftbar kobling som gir enkel fjerning og utskifting av fuktighet. Velg fra en rekke av disse trykkluftfiltrene, tilgjengelig i husmaterialvarianter av aluminium og stål.

StilModellMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A4ZL09325 cfm11.88 "4.75 "3 / 4 "PT2 168NOK
A4ZL10425 cfm11.88 "4.75 "1 "PT3 329NOK
B4ZL11425 cfm11.88 "4.75 "1-1 / 2 "PT2 592NOK
C4ZL121400 cfm17.56 "8.22 "1-1 / 2 "PT8 657NOK
C4ZL141400 cfm17.56 "8.22 "2 "PT8 657NOK
SPEEDAIRE -

Trykkluftfiltre

Speedaire standard trykkluftfiltre er designet for å effektivt fjerne oljedamp, partikler, vann og annet rusk. Disse trykkluftfiltrene bruker et gjenget postmontert element og har en automatisk dreneringstype. Velg fra et bredt utvalg av disse luftfiltrene tilgjengelig, i 0.01, 1 og 5 mikron filterklassifiseringsalternativer.

StilModellTotal høydeSkålmaterialeAvløpstypeSamlet breddeRørstørrelseFilter MediaFiltervurderingMaks. StrømmePris (eks. mva)
A4ZL497.95 "Metall med siktmålerHåndbok3.15 "1 / 2 "PTTrykkluft5 micron140 cfm1 635NOK
A4ZL477.95 "Metall med siktmålerHåndbok3.15 "3 / 8 "PTTrykkluft5 micron112 cfm1 891NOK
A4ZL517.95 "Metall med siktmålerHåndbok3.15 "3 / 4 "PTTrykkluft5 micron140 cfm1 612NOK
B4ZL487.95 "Polykarbonat med vaktHåndbok3.15 "3 / 8 "PTTrykkluft5 micron112 cfm969NOK
B4ZL507.95 "Polykarbonat med vaktHåndbok3.15 "1 / 2 "PTTrykkluft5 micron140 cfm776NOK
B4ZL527.95 "Polykarbonat med vaktHåndbok3.15 "3 / 4 "PTTrykkluft5 micron140 cfm808NOK
C20Z89038.5 "Aluminum-5.5 "3 "PTAktivert karbon0.01 micron1117 cfm20 764NOK
C20Z89138.5 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass5 micron1117 cfm21 104NOK
C20Z89238.5 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass1 micron1117 cfm21 444NOK
C20Z89444 "Aluminum-5.5 "3 "PTAktivert karbon0.01 micron1350 cfm23 415NOK
C20Z89544 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass5 micron1350 cfm23 801NOK
C20Z89644 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass1 micron1350 cfm23 415NOK
SPEEDAIRE -

Kompakte trykkluftfiltre

SPEEDAIRE generelle trykkluftfiltre brukes til å fange opp smusspartikler og andre urenheter for å la luftkompressorer yte maksimal ytelse. De fjerner ytterligere fuktighet i luften, som ellers kan påvirke lufttrykket. Utvalgte filtre er utstyrt med en skål og beskyttelse for å samle opp fanget urenheter. Velg mellom et bredt utvalg av trykkluftfiltre, tilgjengelig i bronse- og trykkluftfiltermedietypene på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeSkålmaterialeFilter MediaSamlet breddeRørstørrelseFiltervurderingHousing MaterialMaks. StrømmePris (eks. mva)
A1EJU8--Bronse-1 / 8 "PT40 micronAlt anodisert aluminium-138NOK
B1EJU9--Bronse--40 micron--35NOK
C1EJV31.5 "-Bronse0.56 "1 / 4 "PT40 micronBronse22 cfm146NOK
C1EJV11.25 "-Bronse0.44 "1 / 8 "PT40 micronBronse10 cfm51NOK
C1EJV21.25 "-Bronse0.44 "1 / 8 "PT90 micronBronse10 cfm51NOK
C1EJV61.75 "-Bronse0.69 "3 / 8 "PT90 micronBronse36 cfm152NOK
C1EJV82"-Bronse0.88 "1 / 2 "PT90 micronBronse-199NOK
C1EJV72"-Bronse0.88 "1 / 2 "PT40 micronBronse58 cfm199NOK
D4ZL306.58 "Polykarbonat med vaktTrykkluft1.97 "3 / 8 "PT5 micronsink55 cfm423NOK
E4ZL296.58 "Metall med siktmålerTrykkluft1.97 "3 / 8 "PT5 micronsink55 cfm529NOK
E4ZL276.58 "Metall med siktmålerTrykkluft1.97 "1 / 4 "PT5 micronsink55 cfm973NOK
D4ZL286.58 "Polykarbonat med vaktTrykkluft1.97 "1 / 4 "PT5 micronsink55 cfm432NOK
SPEEDAIRE -

membraner

StilModellPris (eks. mva)
A114X4554NOK
B114X4786NOK
C114X4894NOK
D114X49109NOK
E114X73188NOK
F114X74182NOK
G114X50106NOK
HP07585A509NOK
B114X4678NOK
SPEEDAIRE -

Assemblies

StilModellPris (eks. mva)
A114X4181NOK
B114X3194NOK
CZNR-16820NOK
D114X4085NOK
ETX036100AV1 341NOK
FZ119381 245NOK
GJ0309040020201NOK
CZ89812 149NOK
CZ3254758NOK
HPN31CCP19G1 465NOK
IPN31CCP11G599NOK
JPN31CCP15G1 801NOK
KTT4494101AG116NOK
LVT041700AJ153NOK
CZ108292 521NOK
SPEEDAIRE -

Pluggsammenstillinger

StilModellPris (eks. mva)
A114X5674NOK
B114X5991NOK
C114X5866NOK
D114X5760NOK
SPEEDAIRE -

Luftfilter 1/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1A483AA8TTG165NOK
SPEEDAIRE -

Forfilter 7 tommer høyde x 5 tommer bredde

ModellSakPris (eks. mva)
38XR56AH8QFX21 816 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?