Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL10 trykkluftfilter 250 Psi 4.75 tommers bredde | AE2UND

SPEEDAIRE 4ZL10 trykkluftfilter 250 Psi 4.75 tommers bredde

På lager
Vare: AE2UND Modell: 4ZL10
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
3 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeMetall med siktmåler
Skålstørrelse32 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filter MediaTrykkluft
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme425 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde11.88 "
Samlet bredde4.75 "
Rørstørrelse1 "PT
StørrelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8421398090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4ZL09 Trykkluftfilter 250 Psi 4.75 tommers bredde | AE2UNC 4ZL09325 cfm11.88 "4.75 "3 / 4 "PT2 168 NOK
SPEEDAIRE 4ZL11 trykkluftfilter 250 Psi 4.75 tommers bredde | AE2UNE 4ZL11425 cfm11.88 "4.75 "1-1 / 2 "PT2 592 NOK
SPEEDAIRE 4ZL12 Trykkluftfilter 250 Psi 8.22 tommers bredde | AE2UNF 4ZL121400 cfm17.56 "8.22 "1-1 / 2 "PT8 657 NOK
SPEEDAIRE 4ZL14 Trykkluftfilter 250 Psi 8.22 Tommer Bredde | AE2UNH 4ZL141400 cfm17.56 "8.22 "2 "PT8 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL10 trykkluftfilter 250 Psi 4.75 tommers bredde
3 329 NOK / enhet