SPEEDAIRE 20Z894 Trykkluftfilter 235 Psi 5.5 tommers bredde | AB6DAE

SPEEDAIRE 20Z894 Trykkluftfilter 235 Psi 5.5 Tommer Bredde

På lager
Vare: AB6DAE Modell: 20Z894

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeAluminum
Avløpsportstørrelse3 / 8 "
Filter MediaAktivert karbon
Filtervurdering0.01 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme1350 cfm
Maks. Press290 psi
Maks. Temp.122 Grader F
Total høyde44 "
Samlet bredde5.5 "
Rørstørrelse3 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.42
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)107.44
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8421398015
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSkålmaterialeAvløpstypeSamlet breddeRørstørrelseFilter MediaFiltervurderingMaks. StrømmePris
SPEEDAIRE 20Z890 trykkluftfilter 235 Psi 5.5 tommers bredde | AB6DAA 20Z89038.5 "Aluminum-5.5 "3 "PTAktivert karbon0.01 micron1117 cfm20 764 NOK
SPEEDAIRE 20Z891 Trykkluftfilter 235 Psi 5.5 tommers bredde | AB6DAB 20Z89138.5 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass5 micron1117 cfm21 149 NOK
SPEEDAIRE 20Z892 luftfilter generell 3 tommer | AB6DAC 20Z89238.5 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass1 micron1117 cfm21 444 NOK
SPEEDAIRE 20Z895 Trykkluftfilter 235 Psi 5.5 tommers bredde | AB6DAF 20Z89544 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass5 micron1350 cfm24 213 NOK
SPEEDAIRE 20Z896 Trykkluftfilter 235 Psi 5.5 tommers bredde | AB6DAG 20Z89644 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass1 micron1350 cfm23 415 NOK
SPEEDAIRE 4ZL47 trykkluftfilter 250 Psi 3.15 tommers bredde | AE2UPU 4ZL477.95 "Metall med siktmålerHåndbok3.15 "3 / 8 "PTTrykkluft5 micron112 cfm1 891 NOK
SPEEDAIRE 4ZL48 trykkluftfilter 150 Psi 3.15 tommers bredde | AE2UPV 4ZL487.95 "Polykarbonat med vaktHåndbok3.15 "3 / 8 "PTTrykkluft5 micron112 cfm969NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 20Z894 Trykkluftfilter 235 Psi 5.5 Tommer Bredde
23 415 NOK / enhet