Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL49 trykkluftfilter 250 Psi 3.15 tommers bredde | AE2UPW

SPEEDAIRE 4ZL49 trykkluftfilter 250 Psi 3.15 tommers bredde

På lager
Vare: AE2UPW Modell: 4ZL49
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
1 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeMetall med siktmåler
Skålstørrelse7 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filter MediaTrykkluft
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme140 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde7.95 "
Samlet bredde3.15 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8421398090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSkålmaterialeAvløpstypeSamlet breddeRørstørrelseFilter MediaFiltervurderingMaks. StrømmePris
SPEEDAIRE 20Z890 trykkluftfilter 235 Psi 5.5 tommers bredde | AB6DAA 20Z89038.5 "Aluminum-5.5 "3 "PTAktivert karbon0.01 micron1117 cfm20 764 NOK
SPEEDAIRE 20Z891 Trykkluftfilter 235 Psi 5.5 tommers bredde | AB6DAB 20Z89138.5 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass5 micron1117 cfm21 104 NOK
SPEEDAIRE 20Z892 luftfilter generell 3 tommer | AB6DAC 20Z89238.5 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass1 micron1117 cfm21 444 NOK
SPEEDAIRE 20Z894 Trykkluftfilter 235 Psi 5.5 tommers bredde | AB6DAE 20Z89444 "Aluminum-5.5 "3 "PTAktivert karbon0.01 micron1350 cfm23 415 NOK
SPEEDAIRE 20Z895 Trykkluftfilter 235 Psi 5.5 tommers bredde | AB6DAF 20Z89544 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass5 micron1350 cfm23 801 NOK
SPEEDAIRE 20Z896 Trykkluftfilter 235 Psi 5.5 tommers bredde | AB6DAG 20Z89644 "AluminumAutomatisk5.5 "3 "PTMikroglass1 micron1350 cfm23 415 NOK
SPEEDAIRE 4ZL47 trykkluftfilter 250 Psi 3.15 tommers bredde | AE2UPU 4ZL477.95 "Metall med siktmålerHåndbok3.15 "3 / 8 "PTTrykkluft5 micron112 cfm1 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL49 trykkluftfilter 250 Psi 3.15 tommers bredde
1 635 NOK / enhet