Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 340 x 320 x 110 mm , Hushøyde: 110 mm , Huslengde: 320 mm , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformhøyde: 230 mm , Plattformbredde: 300 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 230 mm x 300 , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veieplattformens dimensjoner: 300 x 230 x 12.5 mm , Veie overflatedybde: 300 mm , Veieoverflatebredde: 230 mm