Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FCD 3K-3 benkevekt, 3000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CJ7ADX

KERN AND SOHN FCD 3K-3 benkevekt, 3000 g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CJ7ADX Modell: FCD 3K-3
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
2 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde340mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon340 x 320 x 110 mm
Husets høyde110 mm
Husets lengde320 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 3 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde25 mm
Plattformhøyde230 mm
Plattformbredde300 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse230 mm x 300
reproduserbarhet2g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)500mg
Minste delvekt for styktelling (normal)5g
Enheterg, kg
Veiekapasitet3000g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner300 x 230 x 12.5 mm
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde230 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.954
Skipets høyde (cm)18.5
Skipets lengde (cm)40
Skipets bredde (cm)33.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPlattformdybdelesbarhetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)VeiekapasitetPris
KERN OG SOHN FCD 10K-3 benkevekt, 15 kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CJ7ADV FCD 10K-3+/-0.015 kg12.5 mm0.5g2.5g25g15kg2 585 NOK
KERN OG SOHN FCD 30K-2 Benkevekt, 30000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CJ7ADW FCD 30K-2+/- 30 g12.5 mm1g5g50g30000g2 585 NOK
KERN OG SOHN FCD 6K-3 benkevekt, 6000g Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CJ7ADY FCD 6K-3+/- 4 g12.5 mm0.2g1g10g6000g2 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FCD 3K-3 benkevekt, 3000 g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
2 585 NOK / enhet