Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN R43-406-NGLA Regulator; 1/2 tomme Npt, messing, 5 til 125 psi | AG9XBG 22YT16

NORGREN R43-406-NGLA regulator; 1/2 tomme Npt, messing, 5 til 125 psi

På lager
Vare: AG9XBG Modell: R43-406-NGLAKryssreferanse: 22YT16

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegulator, 1/2 tommer
Passer til merkevareNorgren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Trykkregulator i R43-serien med en enkel å montere design for installasjon av vann- og trykkluftledninger uten å demontere hele enheten
    • Har 1/2 tommers NPT-porter for innløp og utløp og en trykkjustering T-formet stang med trykkhåndteringsområde på 5 - 125 psi

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN R43-406-NGLA regulator; 1/2 tomme Npt, messing, 5 til 125 psi
2 082 NOK / enhet